カテゴリ

  • 制御機器(3,305)
    • 配線用遮断器本体(1,343)
    • 漏電遮断器本体(177)
  • 切削工具(7,776)
  • 電気材料(282)
  • 電動工具(220)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • 農業機械(148)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 作業服(86)
  • 作業工具(83)
  • 自動車純正部品(74)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • バイク純正部品(57)
  • 防犯用品(55)
  • 溶接用品(54)
  • 空調・電設資材(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • バッテリー・電装(43)
  • 測定用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 事務用品(30)
  • 空圧工具(26)
  • 機構部品(25)
  • 研磨材(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • バイク部品(21)
  • 防災用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • エンジン工具(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • オフィス家具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • テープ(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • カー用品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 家電(6)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線用遮断器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
13,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久撥水ストレッチウインドブレーカー KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカーKITA(喜多)
1,898税込2,088
1着
4日以内出荷
・耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。・【耐久撥水加工】 50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)・【ストレッチフィット】 体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。・左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。・フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!・左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。・手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!・防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能耐久撥水 / ストレッチ素材【生地】ポリエステル100%、【袖口・裾口】ナイロン100%
防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水KITA(喜多)
2,798税込3,078
1着
4日以内出荷
・マイクロ裏起毛の防風ストレッチウインドブレーカーです。・【耐久撥水加工】 50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)・【ストレッチフィット】 体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。・左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。・フードは、3D立体構造で形が崩れにくくスタイリッシュに見え、フィット感や保温性も向上します。・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!・左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。・手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!・防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能耐久撥水 / ストレッチ素材【パイピング部分】ナイロン100%、【表生地】ポリエステル100%、【裏生地】ポリエステル100%
配線用ブレーカー 2P マリンテック配線用ブレーカー 2Pマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
テンパール製
形式テンパール 2P-50A/60A/100A電圧(V)460接続方式表面型
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰インラインヒューズの代わりにフロントパネル取り付けタイプ電流容量は20A/40A/60Aから選択ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水規格IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用付属品取り付け用ボルト 2本型式CBX電圧(V)48ボルト(mm)(最適ターミナル):6x2本 (R端子)
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 スリム 4個口 1.5m オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 スリム 4個口 1.5mオーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号) 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ過電流防止ブレーカー付き。容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動し、事故を防止します。集中スイッチとしてもお使いになれます。 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント4個口
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5mオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号) 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LED(正面/側面差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 オーム電機電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口オーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き 特許技術採用 特許第5853076号 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ付き 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減
最大消費電力(W)合計1500までコンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
19,980税込21,978
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
779税込857
1個(1個)
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質自己消火性樹脂製ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
3,490税込3,839
1箱(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードバイク用タイヤチェンジャー UNITロードバイク用タイヤチェンジャーUNIT
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
幅広い車両のタイヤ交換に対応作業を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したロードタイヤ向けのタイヤチェンジャー。ロングハンドルとビードブレーカーを採用することで楽にビードを落とすことができ、タイヤ交換の作業効率を上げる。250ccから1000ccクラスまで様々な車両のタイヤ交換が可能。アクスル径15mm以上、16-19インチまでのキャストホイール、スポークホイールに対応。UNIT E1250 ポータブルタイヤチェンジャーと併用することで立ったままの作業も可能になる。センターシャフトΦ14mm/Φ19mm付属シャフトコーン付属
質量(kg)約8.2表面処理ブラック粉体塗装適合タイヤ幅(mm)90-200適合径(Φmm)【アクスル】15以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)910×580×430素材スチール適合タイヤサイズ16-19(インチ)
タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付UNIT
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。
質量(kg)約5.3ブラック表面処理ブラック粉体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)740×550×340素材スチール
coconimo tsuita 日本防災スキームcoconimo tsuita日本防災スキーム
2,980税込3,278
1個
6日以内出荷
バッテリー内蔵なので、停電やブレーカーが落ちたときにも点灯しつづけるLED電球です。通常時は一般の電球として使用しながら、内部バッテリーに充電を行い、停電やブレーカーが落ちた際には自動で点灯。約2時間の連続点灯が可能です。ソケットから外して手に持って懐中電灯のように使うこともできます。災害時の避難や夜間の安全確保に最適です。E17タイプで天井埋め込み式のライトなど多くの照明器具で使用可能。簡単に取り替えられ、日常使いしながら防災対策もできるフェーズフリー商品です。
寸法(mm)Φ50×80質量(g)約45消費電力(W)4定格電圧AC100V(50:60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)120バッテリー容量(mAh)400差込口E17明るさ(Lm)【通常時】AC480【停電時】DC100点灯時間【停電時】2時間バッテリー寿命40000H
感震ブレーカー「瞬断」 日本防災スキーム感震ブレーカー「瞬断」日本防災スキーム
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷
感震ブレーカー「瞬断」は、地震による電気火災を防ぐために開発された簡易設置型の防災機器です。コンセントに差し込むだけで設置可能な手軽さ。工事不要で、誰でもすぐに導入できます。特許技術を活用した振り子式センサーにより、震度5強以上の揺れを正確に感知し、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動で遮断。電気機器からの火災リスクを大幅に軽減できます。メンテナンス不要で長期的に安心して使えます。洗濯機周辺・キッチン・トイレ付近など、電気機器が多く火災リスクの高い場所への設置がおすすめです。地震発生後、感震ブレーカーで電気を遮断し火災のリスクを低減しても、真っ暗になってしまうと避難が難しくなってしまうかもしれません。そんな時は「いつでもランプtsuita」と組み合わせることで、停電時も照明を確保でき、避難時の安全性が向上します。
その他【作動加速度】250gal/0.5秒【不作動加速度】80gal/0.3秒適合定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカー寸法(mm)45×45×32定格AC100V (50:60Hz)表示【待機】LED発光使用条件アース付きコンセントへの設置で動作
GM3791 ウィンドブレーカースーツ がまかつ GamakatsuGM3791 ウィンドブレーカースーツがまかつ Gamakatsu
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
材質〈本体〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約0.7(L)
GM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×レッド がまかつ GamakatsuGM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×レッドがまかつ Gamakatsu
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質〈表地〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約0.44(L)
GM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×ゴールド がまかつ GamakatsuGM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×ゴールドがまかつ Gamakatsu
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質〈表地〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約0.44(L)
GM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×ホワイト がまかつ GamakatsuGM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×ホワイトがまかつ Gamakatsu
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質〈表地〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約0.44(L)
GM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×ブラック がまかつ GamakatsuGM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×ブラックがまかつ Gamakatsu
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質〈表地〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約0.44(L)
ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84033M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84023M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(36巻)ほか
103日以内出荷から107日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
マグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムマグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※USB Power Delivery非対応です。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:×
マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムマグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
USB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムUSB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
USB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムUSB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 機器のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを直角に変更できるので、狭い場所でも出っ張りを抑えてスッキリ配線できます。 お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
強断続加工・高硬度材
用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミルのインサートです。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用材質AC5025Sタイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴W切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP穴の有無ありブレーカすくい角(°)0商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
正方形ネガティブインサートです。
勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
六角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)8.7寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-切刃(mm)08みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカの有無なし使用インサート等辺不等角六角形[W]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら