34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズM 質量(g)377 ウエスト(cm)70~90 アズワン品番64-7949-34 大腿廻り(cm)45~65
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 動画あり
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約660 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525 組立時間5~6時間程度 駆動方式水圧式 アズワン品番4-181-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
5,788 税込6,367
欠品中

UN-C5025 スイングアームリフトスタンド UNIT 動画あり
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
ブラック 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
3,490 税込3,839
欠品中

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降装置付の自転車用整備スタンド。 50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。 自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。
質量(kg)7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×1120×430 高さ調整範囲(mm)500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ) 昇降幅(mm)100
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工) 動画あり
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。 材質ABS樹脂、スチール 質量(g)258 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×44×67
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ころガール
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム 質量(g)1325 最大積載荷重(kg)80 仕上緑色焼付塗装 コード1100330200 操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。 取付板厚(mm)(最大)40~80 分野設備・機械
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。 質量(kg)6 耐荷重(kg)160 本体寸法(mm)295×310×270 天板寸法(mm)295×235 最高位(mm)390 最低位(mm)270 取扱説明書(12.8MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様100kgの重いものでもたった19kgの力で楽々持ち上げられます。 最大300kgまで移動可能。・TA823PS床保護シートとの併用をおすすめします。 リフターサイズ…320mm 台車サイズ…W80×H30×D100mm セット内容…リフター×1 台車×4
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。 物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。 腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。 下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。 インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。 吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。 抗菌消臭素材です。 蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン グレー×ブラック タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) 上腕周り(cm)25~33
1着
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。 セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25 最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300 取扱説明書(0.5MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ユーエイキャスターガススプリング YCGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:オールガス 取付方向60° シリンダー径(Φmm)18 径(Φmm)8(ロット)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング(YBGシリーズ)
エコ商品
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YBFタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:フリーピストン 取付方向全方向360° シリンダー径(Φmm)15 径(Φmm)6(ロット)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YFFタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:フリーピストン 取付方向全方向360° シリンダー径(Φmm)27.4 径(Φmm)12.5(ロット)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YAGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:オールガス 取付方向60° シリンダー径(Φmm)12 径(Φmm)4(ロット)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに シリンダー径(Φmm)22 径(Φmm)10(ロット)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YDFタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:フリーピストン 取付方向全方向360° シリンダー径(Φmm)22 径(Φmm)10(ロット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YCFタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:フリーピストン 取付方向全方向360° シリンダー径(Φmm)18 径(Φmm)8(ロット)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YBGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに シリンダー径(Φmm)15
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁や床を傷つけにくくします。6つのアームポケットで9段階の長さ調節が可能。人間工学に基づいた設計。背中ではなく、腕と脚を使って荷物を持ち上げます。壁や床を傷つけたり、傷をつけたりする可能性を低減します。重いものを持ち上げたり、家具、家電製品、マットレス、その他あらゆる家庭用品を移動させるために特別に設計されています。2本のベルトを交差せて持つこことで、重量物を運びます。
1セット(2本)
5,660 税込6,226
翌日出荷

スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外し その他車両:車、バン、4×4 材質プラスチック 質量(kg)梱包:26 高さ(mm)240-580 本体質量(kg)25 直径(mm)700 最大荷重(kg)180 (400ポンド)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

手の届きにくいルーフの洗車や荷物を載せる時のステップに。脱出用ハンマーとしても使用出来る2WAY仕様。
用途車のドライブ 材質アルミニウム/スチール合金 幅(mm)80 高さ(mm)155
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 動画あり
「しっかりガード 腰 シリーズ」の中で、固定力が最も強く、ムレにくさやズレにくさに徹底対策した商品です。通気性に優れた硬質メッシュ生地でムレを抑制します。アスリート向け製品にも採用されているパワーグリップテクスチャー(R)と滑り止めテープによって、激しい動きの中でもズレあがりを抑制します。腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーにより、様々な動作時でも常にフィット。ステーによる当たりや痛みが出にくい設計です。また、アジャスター付きW補強ベルトで簡単にフィット感を調節できます。ネットに入れれば洗濯機で選択が可能なため、汗をかいても簡単にお手入れができます。(乾燥機の使用不可)
用途重労働などで重いものをよく持ち上げる方。今使っているサポーターの固定力が物足りない方。ムレにくさ・ズレにくさを求めているかた ブラック 適合部位
1個
5,888 税込6,477
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。 材質S50C 全長(mm)600 質量(g)430 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様100kgの重いものでもたった19kgの力で楽々持ち上げられます。 てこベース使用で家具にも対応。 最大300kgまで移動可能。・TA823PS床保護シートとの併用をおすすめします。 リフターサイズ…320mm 台車サイズ…W80×H30×D100mm セット内容…リフター×1 台車×4 てこベース×1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷