家具の移動をスムーズに。本製品に家具などの移動させたいものを乗せるだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。重たいものにも対応の重量用。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状丸
直径(Φmm)40
1パック(2個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
こんなお得な商品も!

らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)945
質量(kg)82
全幅(mm)1088
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)410
最低位(mm)(フォーク)105
適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)(フォーク)±3
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です)
マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。
脚はワンタッチで折りたたみ可能。
軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。
エアコン等据付け作業に威力を発揮します。
リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。
外部動力が要らず経済的です。
しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。
操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。
キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大荷重(N)(持上げ)686
回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)
操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ)
タイプ敷くタイプ
用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)920
全幅(mm)925
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)385
最低位(mm)(フォーク)80
適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)(フォーク)±3
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601
幅(mm)385
高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート
車輪径(Φmm)38
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)285
最大積載荷重(kg)50
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)410
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類手提袋
耐荷重(kg)約10
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。
油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
スタッキング可否可
連結可否可
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。ニコピンフックよりも重たいものをひっかけることができます
材質スチール/樹脂
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン
家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に
材質ふっ素樹脂(床接地面)
トレーは載せているだけなので、簡単に取り外しができ、洗浄などに便利です。通常のワゴンよりも重たいものを載せて運搬出来ます。
間口(mm)660
均等積載量(kg/段)70
奥行(mm)450
高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)100
箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
用途荷役作業に。
刃先長(mm)約80
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
厚さ(mm)8
ねじM3・段穴
吸着力(N)39.2
外径(Φmm)30
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
用途荷役作業に。
キャンプやアウトドア、レジャー、ガーデニングなどなど!。重たいものまとめて運搬するときに大活躍!。コンパクトに折りたためるカントリーワゴンです。前輪が360度可動するので荷物の運搬に最適!。上下に動くハンドルなので女性の力でも楽に運べます!。カバーやタイヤは取り付けられているので、届いてすぐに使えます。
材質スチール、オックスフォード
質量(kg)5.2
耐荷重(kg)80
内容量(L)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73.5×46×89(ハンドル最高時)、収納時:18×49×64
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)ワゴン:60×40×24
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。
柄長さ(mm)360
頭部寸法(mm)幅8×10角×65
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
頭部がステンレス製なのでサビに強く長持ちします。荷鍵は箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。
頭部寸法(mm)幅7×10角×62
材質刃部:ステンレス 柄:樫
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。
磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
トラスコ品番369-8535
材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
厚さ(mm)8
色黒
ねじM4・段穴
吸着力(N)49
外径(Φmm)45
適合ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デットスペースになりやすいベッド上の空間を有効活用できるハンガーシェルフ!
邪魔になりにくく、かつ使いやすいを実現!
天板耐荷重50kgで重たいものでも安心しておいて頂けます。お持ちのベッドがシステムベッドに早変わり!
便利なサイドメッシュ付きで小物もかけられます。
用途ベッド上のデッドスペースを有効活用し、ハンガーシェルフ、物置として。
材質【構造材】フレーム:スチール/天板:合成樹脂化粧MDF(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)33.9
表面処理フレーム:粉体塗装/天板:なし
天板耐荷重(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)220×60.5×176
「ルームス」チェスト・ワイドサイズに付け替えできる木製天板とフレームのセット。木製天板に付け替えることで天板耐荷重が10kgになり、重たいものを置いてもプラスチックのように弛みません。傷や水に強いメラミン樹脂加工。ズレにくい凹凸仕様。対応商品:サンカ ルームス RSD-543/544/545
用途ルームス用天板として。プラスチックチェストの天板強化に。チェスト/たんす/タンス/天板
材質天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム: ポリプロピレン
質量(kg)2.1
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×54×3.5
ポリプロピレンを使用した高級ガラ袋で、中身がよく見えるクリヤータイプです。耐油、耐薬品性に優れ、重量物に対する強度があります。
用途工具類やボルト・ナット等重たいものにも最適です。あらゆる作業現場で使用できる使い捨てタイプです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約600×900
色クリヤー
1束(10枚)
¥579
税込¥637
4日以内出荷
ワンタッチで簡単に積み重ね連結できます。バスケットタイプで異形物の収納に向いています。道具や資料など出し入れが簡単です。専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
耐荷重(kg)20
外寸法・奥行(mm)296
外寸法・間口(mm)396
有効内寸法・間口(mm)357.8
有効内寸法・奥行(mm)221
有効内寸法・高さ(mm)122
ROLSERシリーズ唯一のバッグとフレーム一体型モデル。コンパクトに折りたたみ可能。組み立てれば40Lの大容量サイズ。開口部が大きく開くため、重たいものやかさばるものの出し入れもしやすい設計。郊外の車ユーザーからも支持を得ているシリーズ。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/一体型/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/2輪/大容量/40L/軽量/軽い/静音/静か/無地/チェック/ボーダー/シンプル/おしゃれ/かわいい/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー
材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/ABS/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン
質量(kg)2.25
容量(L)40
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)42×27×97、折り畳み時:(約)42×10×52
専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。
耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
様々な道具を収納でき整理整頓できます。
全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。
T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。
用途工具の整理整頓に。
工具の持ち運びに。
材質ABS樹脂
色グレー
耐荷重(kg)20
有効内寸法・奥行(mm)275
専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。様々な道具を収納でき整理整頓できます。全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。
用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。
トラスコ品番384-2903
材質ABS樹脂
色ライトグレー
サイズM
容量(L)32.4
耐荷重(kg)20
高さ外寸(mm)330
外寸法・奥行(mm)296
外寸法・間口(mm)396
有効内寸法・間口(mm)389.7
有効内寸法・奥行(mm)275.2
有効内寸法・高さ(mm)296
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
移動に便利なハンドルが付いた三段カート。使い勝手の良いマルチワゴンです。キッチンだけでなくリビングや子供部屋、ランドリールームなど様々な場所で活躍します。移動に便利な360度回転キャスター付き。4個中2個のキャスターにストッパーが付いていま。1つのカゴの耐荷重が10kgの丈夫なスチール性だから、重たいものも安心して収納できます。カゴの底は全てメッシュ構造になっているので通気性が抜群!。落ち着いた色味なので、どんな場所にもなじみます。
材質スチール
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)1段あたり10、3段合計30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×36.5×81(キャスター含む)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38.5×28×9、中段:39.5×29×9、下段:41×30×9
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.8×27.5×8.5、中段:38.7×28.5×8.5、下段:39.8×29.5×8.5
パーツトレー付きで細かいモノも整理できます。
専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。
耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
様々な道具を収納でき整理整頓できます。
全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。
T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。
用途工具の整理整頓に、工具の持ち運びに
トラスコ品番206-6897
材質ABS樹脂
質量(kg)1.7
色グレー
サイズM
アズワン品番64-8390-29
有効内寸法・間口(mm)389.5
有効内寸法・奥行(mm)275
有効内寸法・高さ(mm)71
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
いつもの日常に溶け込むピンチハンガー。アルミとステンレス、2つの素材の良いとこ取りをしたピンチハンガー。こだわりのオールシルバー仕上げは清潔感を演出しながらも、ある種の工業感すら感じられます。ステンレスのピンチは重たいものも安心して挟めるホールド力。インテリアにもスッと溶け込み、用途によって使い分けたくなる、日常には欠かせないアイテムです。キッチンやランドリー・リビングで活躍する、ご機嫌なアヒルが目印のクリーニンググッズ。見た目や使い勝手にこだわったお気に入りの道具は、毎日の掃除を楽しく快適にしてくれます。
用途洗濯物を干す時など
材質アルミニウム、ピンチ・フック/201ステンレススチール、ワイヤー/304ステンレススチール、リング/ジンクアロイ
タイプロング
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×375×80
ピンチ数12
1個
¥979
税込¥1,077
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ