一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15
山数24(中目)
RoHS指令(10物質対応)対応
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7
全長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。
ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に
材質炭素鋼(本体)
本体質量(g)350
切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
すべりにくいグリップ付き
用途先切玄能#18用木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)300
使用クサビWD-5
寸法A(mm)6
寸法B(mm)18
適合18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
4日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に関西地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)145
材質ステンレス
刃長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.2~0.3
RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)135
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数30
適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
台厚(mm)1.4
鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします
鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁
刃渡り(mm)165
材質鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼)
全長(mm)285
質量(g)150
口金ステンレス
材質(柄部)合板
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群!
「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。
用途機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄
対応材質機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量336mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします
鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁
刃渡り(mm)135
材質鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼)
全長(mm)240
質量(g)80
口金ステンレス
材質(柄部)合板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)
板厚(mm)0.3
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。
レザーソースーパーハードは造作タイプです。
一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。
よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材
板厚(mm)0.6
電着ダイヤで精密な研磨が可能です。
ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。
ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。
ガラス・陶磁器の加工。
寸法(mm)20×55
適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など
RoHS指令(10物質対応)対応
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。
レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材
刃長(mm)270
ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)180
材質鋼材:VG2ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)305
質量(g)105
材質(柄部)黒合板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)165
材質鋼材:VG2ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)290
質量(g)115
材質(柄部)黒合板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)165
材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)290
質量(g)155
口金ステンレス
材質(柄部)黒合板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)165
材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)285
質量(g)150
口金ステンレス
材質(柄部)黒合板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
長年のベストセラー
刃渡り(mm)180
材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)305
質量(g)140
口金ステンレス
材質(柄部)黒合板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
仕様オイルホールあり
刃数2
全長(mm)40
質量(kg)0.16
径(Φmm)端面:28
呼びレンチ:T15-D(Torx 15)
外径(Φmm)18
適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CS
レンチ7808208
取付径(Φmm)17
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)22
カッタ径外径30Φmm
適合インサートRPH 12…
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼10
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別オイルホール:あり
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)
質量(g)230
板厚(mm)0.3
災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り
材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン
質量(g)約130
寸法(cm)10(収納時)、16(使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ