67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着 全長(mm)145 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス 針長(mm)40
1組(100本)
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm) 質量(g)27
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。 全長(mm)約75 針穴(mm)約0.85×5.0 軸径(Φmm)2.1 質量(g)10 材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
269 税込296
当日出荷

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に 仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
1セット(13本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
369 税込406
当日出荷


TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状GAN ガス分析用 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭 材質SUS316 全長(mm)約40
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。 材質ステンレス製
1個
589 税込648
当日出荷

志賀昆虫普及社昆虫針 無頭
標本を固定するために使用する針です。
仕様無頭 材質SUS316 全長(mm)約40
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太さ0.84mm 長さ51.5mm 1本/太さ0.99mm 長さ44.5mm 1本/太さ0.84mm 長さ41.3mm 1本/太さ0.84mm 長さ33.3mm 1本
シルバー
1枚(4本)
339 税込373
3日以内出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

硬さ660HV以上 許容差(μm)±1.0 相互差(μm)0.5 表面粗さRz0.4 直径不同(μm)0.5
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状ルアーロックシリンジ用 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,024 税込1,126
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

幅(mm)16 質量(kg)0.027 内径(Φmm)20 外径(Φmm)28 寸法C1(mm)0.3 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)17500 軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(3本)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット(100本)
590 税込649
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.14 全長(mm)152 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)10 トルク調整範囲(cN・m)0.3~2 アズワン品番65-0253-89 負荷方向左右 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。 付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N 長さ(mm)測定可能針:10以上 質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、) 針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)200
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm)178 刃渡り(mm)48 付属品キャップ 材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)2.8 刃部加工カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA628AT-120 材質ケブラー紡績糸 全長(m)330 番手#20 引張強度(N)82 太さ(mm)0.3
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用 全長(mm)160 半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm)160 半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
9,898 税込10,888
6日以内出荷