帯鉄切断時に跳ね上がりません。
握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
用途梱包の開梱作業。
全長(mm)200
刃長(mm)38
トラスコ品番351-5001
質量(g)600
切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
刃が長いので連続切り、大きなR用です。
用途板金。鉄工業。
全長(mm)280
刃長(mm)64
トラスコ品番327-2494
材質炭素工具鋼
質量(g)450
切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
刃先左曲り
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途紙や鉄等を小さく切断する際に
仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き
材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR
全長(mm)250
色オレンジ/ブラック
刃長(mm)80
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)170
刃長(mm)55
トラスコ品番274-1831
材質ステンレス製(SUS6A)
質量(g)58
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC54±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
シムボックス、シムプレート専用のハサミ。
(シムボックスの板厚は0.1mmまで)
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。
直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。
材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)
使用目的剪定
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
左利き用調整可能なボルト付。
全長(mm)254
刃長(mm)129
材質(刃)鍛造鉄
1本
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
調整可能なボルト付
全長(mm)254
刃長(mm)129
材質(刃)鍛造鉄
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
コンパクトな設計で非常に機能的です。直きり右R用です。
用途板金。鉄工業。
トラスコ品番853-4093
材質炭素工具鋼
全長(mm)180
刃長(mm)20
切断能力(mm)ステンレス板0.6、ブリキ板:1.2
切断能力(mm)ステンレス板0.6
刃先右曲り
切断能力(mm)アルミ板1
切断能力(mm)鉄板1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
用途板金や設備、内装の材料切断に。
トラスコ品番261-5556
全長(mm)228
色赤/黒
切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下
刃先ストレート
1丁
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
腰が強くつかみやすい、高張力鋼板使用。
用途ゴミ拾い、空き缶等の回収、炭バサミなどに。
材質鉄(焼付塗装)
幅(mm)【掴み部】24
全長(mm)440
質量(g)167
練炭の移動やコンロへの設置に便利です
用途練炭の移動やコンロへの設置に便利です
材質鉄
質量(g)約150
寸法(cm)約7.6×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。
材質牛ヌメ革
トラスコ品番856-3567
形状ラシャ鉄、カッターケース
幅(mm)105
高さ(mm)310
質量(g)110
奥行(mm)40
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。
切断能力(mm)(生木)6
仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付
材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)
質量(g)102
使用目的収穫鋏
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用のコイルバネ。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R
材質(本体)鉄
使用目的コイルバネ
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
鉄から成型し、砥いでいく昔ながらの製法で一丁ずつ丁寧に作り上げた伝統的なはさみです。
炭素・クロームを多く含んだ鋼を使用し、錆びにくく耐摩耗性に優れています。
表面は美しい鏡面仕上げとなっています。
別誂 足長は持ち柄が長く、テコの原理により力が入り易く、軽く切ることができます。
※足長(63-2144)は、全長260mm(63-2138)をベースに持ち柄を長くしたタイプです。
材質表面:SUS410、裏面(刃部):SLD(SKD-11)
先端が丸みを帯びているので、カットする材質が重なってる場合、次の層にハサミを滑り込ませる時に穴が開いたり損傷することを防ぎます。作業者自身が指を怪我したりすることを防げます。
全長(mm)200
刃長(mm)64
材質(刃)鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ