594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
1,739 税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数4 寸法LA(mm)20~1000 寸法WA(mm)20~1000 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
1個
1,447 税込1,592
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数2 寸法LA(mm)15~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,080 税込1,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)95 適合材石膏ボード 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)62 ドリル径(Φmm)5.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最小0.1mm単位でご注文できます。 タイププレート 厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下 最小加工単位(mm)0.1 面取り全周面取り なし サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由錐金工用(K-104)用の替刃。
全長(mm)30 適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまで ドリル径(Φmm)5.0 穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア 形状ハイカット モスグリーン 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)760(L) 機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止 JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当 足幅3E 高さ(cm)約28(Lサイズ) 材質(先芯) 靴タイプショートブーツ
1足
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カセットこんろで使う専用「鉄板焼プレート」。カセットこんろで、本格的鉄板焼がご家庭で手軽に楽しめます。焼肉、焼きそば、お好み焼、ホットケーキ作りなどにも使えます。焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) 質量(kg)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×290×48
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
1セット(2個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200 質量(kg)1.5 仕様明治山プレス加工 材質鉄板(明治山・上3下3穴) 取付方式ビス止め(ビス別売)
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)PVC鉄芯鉄板入 安全ブーツ
抗菌防臭加工、踏み抜き防止鋼製板入りカバー付きセーフティーブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア つや消しネイビー 材質(ソール)PVC(耐油底) 材質(甲被)PVC 標準質量(g/片足)960(26cm) 機能抗菌防臭、踏み抜き防止、鋼鉄製先芯、耐油底 足幅EEE 高さ(cm)約36(26cmサイズ) 材質(先芯) 靴タイプブーツ
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。
材質エラストマー樹脂、裏面マグネット 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×1000
1枚
10,000 税込11,000
翌日出荷

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm)265 トラスコ品番753-6232 適合機種250mm幅金工のこ 材質SKS-7 厚さ(mm)0.4 質量(g)50
1セット(3枚)
特価
569 税込626
当日出荷

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレンジ 材質6号防水加工帆布 サイズ(mm)H220×W335×T55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
1箱(2本)
329 税込362
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。 数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
T29 A33 B181 H31 C16 K290 参考質量(kg)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の優しい木目を生かしたナチュラルなフォルム。滑りにくいノンスリップ加工。
材質積層合板(表・裏面:竹、芯材:ポプラ)表面加工(表面:ウレタン塗装、裏面:ラッカー塗装)
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レモンのミニサイズが焼ける型です。一口サイズで見た目も可愛く、小さいお子様にも食べやすいサイズ感です。しっかりと深いデザインなのでミニサイズでも丸みのある焼き上がりになります。熱伝導も良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不要のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。シルバーと比べシリコンを厚塗りしている為、シリコン加工の耐久性が良くなっております。シルバーよりも厚くシリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmの鉄板と鉄線を使用。
タイプ16ケ取り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×22×2
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

プティクグロフ型の単品5個セットです。天板とは違い、単品バラ売りのため好きな数を自分で決めて焼くことが出来ます。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不要のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。シルバーと比べシリコンを厚塗りしている為、シリコン加工の耐久性が良くなっております。シルバーよりも厚くシリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmの鉄板を使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×2.8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝統的な焼き菓子であるヴィジタンディーヌの製菓型になります。熱伝導も良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不要のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。シルバーと比べシリコンを厚塗りしている為、シリコン加工の耐久性が良くなっております。シルバーよりも厚くシリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmの鉄板と鉄線を使用。
タイプ6ケ取り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×22×3.3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

動物シリーズ第1弾のクマ型の単品5個セットです。天板とは違い、単品バラ売りのため好きな数を自分で決めて焼くことが出来ます。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不要のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。シルバーと比べシリコンを厚塗りしている為、シリコン加工の耐久性が良くなっております。シルバーよりも厚くシリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmの鉄板を使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.1×7.8×2.3
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

動物シリーズ第4弾となるカワイイ柴犬型の単品5個セットになります。天板とは違い、単品バラ売りのため好きな数を自分で決めて焼くことが出来ます。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不要のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。シルバーと比べシリコンを厚塗りしている為、シリコン加工の耐久性が良くなっております。シルバーよりも厚くシリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmの鉄板を使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×7.5×2.1
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷