素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
寸法LA(mm)20~1000
寸法WA(mm)20~1000
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数2
寸法LA(mm)15~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。
傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して
腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC)
サービス分類オーダー・加工
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘッド交換式ハンマー
自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に適しています
仕様●頭径:40mm●頭長:110mm●全長:330mm●全重量:395g●材質:頭/ナイロン、柄/木製、ホルダー/軽合金●硬さ:ハードヘッド●用途:自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、骨組みの組立、加工物の組立など●ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
アズワン品番68-1823-86
1本
¥11,700
税込¥12,870
3日以内出荷
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)95
適合材石膏ボード
適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル
幅(mm)62
ドリル径(Φmm)5.0
穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4
材質(刃)ハイス鋼
穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために
表示内容本日の熱中症予報
付属品4種類のマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番64-6600-18
メーカー商品コード6300003568
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。
自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。
ワークに傷が付きにくいです。
用途板金加工叩き作業拍子木
トラスコ品番853-4394
材質樫
長さ(mm)360
質量(g)500
タイプスタンダード
縦(mm)36
横(mm)36
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。
材質S55C
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
仕様ニス仕上
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。
タイププレート
厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)0.1
面取り全周面取り なし
サービス分類オーダー・加工
鉄板などの表面をキズつけにくい先丸加工。
全長(mm)290
材質木・ステンレス
サイズ大
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プレス一体成形で安定した強度を実現。
フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。
左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。
ネットが痛まない鉄板丸加工。
振動に強い皿バネ付。
仕上有色クロメート・金色
適合つかみ幅(mm)5~40
ボルト平径(mm)21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき
材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)
質量(g)110g
耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g
寸法(Φ×mm)Φ50×55.5
クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)
材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
6mmの鉄板からレーザー加工で切り抜いたものです。
そのため文字の大きさ、形状は一定です。
アイデア次第お洒落なマーキングが可能です。
材質鉄
板厚t(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ