材質ステンレススチール
型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)
穴数28
材質18-0ステンレス
型式1枚掛
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160
耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。
目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。
少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質グラスファイバー不織布、プラスチック
質量(kg)0.125
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100
TKG品番9-1013-1301
TKG品番(2017)6-0893-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質スチール・焼付塗装仕上
質量(kg)3.4
板厚(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×50
TKG品番9-1020-0303
TKG品番(2017)6-0899-0303
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ36cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)460×365×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])6.8[5850]
材質18-0ステンレス
全高(mm)90
たこ焼鉄板を替えることで、鉄板焼ができます。
用途<GTK23>関西たこ焼器(28穴)専用
穴数28
板厚(mm)6
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。
質量(kg)0.7
穴径(Φmm)約40
消費電力(W)650
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23×8
穴タイプ18
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
穴数16
穴径(mm)42
材質鉄鋳物
質量(kg)2.27
寸法(幅W×奥行D)(mm)210×210
底寸法(mm)153×153
TKG品番9-1000-0901
TKG品番(2017)6-0879-0901
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質18-0ステンレス
材質ファインセラミック(京セラ製)
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D)(mm)55×170
TKG品番9-1012-1101
TKG品番(2017)6-0891-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
幅W×全長(mm)143×500
TKG品番9-1013-0101
TKG品番(2017)6-0893-0101
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V
材質本体銅版
質量(kg)約2.1
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180
機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)1
TKG品番9-0738-0501
TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。
直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。
プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約110
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード