44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
89,980 税込98,978
当日出荷

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
9,298 税込10,228
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)92 仕上錫メッキ 太さ(sq)15
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
1本ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) 長さ(m)25 規格BS4109 許容電流(A)63 A 断面積(mm2)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 導体抵抗2.349 Ω/km ケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
29,980 税込32,978
欠品中

1巻(5m)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上錫メッキ 太さ(sq)20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1枚ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線 付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に 全長(mm)約165 刃渡り(mm)約50 材質刃部:ステンレス/柄部:PVC 切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網 関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。 仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付 材質(刃)ニッケル無電解加工
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)3 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)5 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)3 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)2.4 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)1.8 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)2.4 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)1.2 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)0.6 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)10 プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅 シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断 曲率半径最小:20 導体32-26AWG無垢銅 保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5% ケーブル径(Φmm)5.5 ケーブル種類スタンダード 被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)3 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)2 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)1 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)15 プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅 シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断 曲率半径最小:20 導体32-26AWG無垢銅 保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5% ケーブル径(Φmm)5.5 ケーブル種類スタンダード 被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)5 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)0.5 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)1.5 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)20 プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅 シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断 曲率半径最小:25 導体32-26AWG無垢銅 保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5% ケーブル径(Φmm)8.5 ケーブル種類スタンダード 被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)4 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷