12,555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・アイ・オー・ジャパンアルパインエア(長期保存非常食)
長期保存が可能な非常食です。
セット内容クリーミーポテトシチュー×3缶、パイロットブレッドクラッカー×3缶 ケース寸法(mm)470×330×210 アズワン品番7-3894-12 アレルギー乳・小麦・大豆
1箱(60個)
43,980 税込47,498
13日以内出荷

万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 成分リチウム・グリース、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフィルムを使用しており、使用期限が7年となっております。スティック単包タイプで災害備蓄用に最適です。旭化成のベンリーゼを使用しており、手肌にやわらか、清拭用に最適です。特大サイズで厚手タイプです。コットン生まれの不織布で焼却が可能です。
用途災害備蓄セット品の一部に。お掃除に(台ふきや床すき)。入浴出来ない方の体拭きに。感染患者の使い捨てタオルとして。 寸法(cm)58×23.5 使用期限7年
1ケース(200本)
12,980 税込14,278
欠品中

耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~200(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
629 税込692
当日出荷

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 ちょう度2号 特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性 使用温度範囲-20℃~+200℃ 使用目的潤滑、耐摩耗、防錆 危険物の類別非危険物
1本(80g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 付属品ノズル(50cm) 薄褐色 タイプ無溶剤 膜厚(μm)(推奨)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
タイプ1回記録用データ用 種類BD-R 構造片面2層 速度1~4倍速 レーベル面色ひろびろ美白レーベル 記憶容量(GB)50 入数5枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース薄型5mmケース
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(10セット)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急ミニトイレ【長期保存可能】 サンコー 動画あり
渋滞などの緊急時に使える簡易のトイレ。小さいサイズで持ち運びに便利です。おしっこがすぐに固まるので逆さにしてもモレず、こぼれる心配がありません。
容量(mL)約500
1セット(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-5~80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66 塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用 主成分防錆剤、石油系溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級 乾燥時間(時間)約24 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)約1~2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水) 賞味期限製造より7年 アレルギーなし 栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1本(500mL)ほか
149 税込161
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「紅菜苔」と「菜心」との交配種です。トウ立ちした花茎と花蕾を食べます。茎だけでなく、葉軸や葉も甘味があります。
種別長期収穫つぎつぎ採れる アスパラ菜 容量(mL)3 まきどき通年
1袋
299 税込329
当日出荷

非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】 サンコー 動画あり
非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。 凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。 断水時にも役に立ちます。
1セット(10個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

グリーンクロス長期ラミネート
UVカット機能がついたラミネートフィルム
用途屋外用長期ラミネートフィルム 仕様表面:塩ビ、裏面:糊付き 長さ(m)50
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アレルギー物質28品目不使用。ノンカフェインで誰でも飲める長期保存できるリポビタンゼリー
用途水分と栄養を同時に摂取できるゼリータイプの飲料です。かさばらないポケットサイズで5年の長期保存が可能なため、防災備蓄食品として適しています。 セット内容ゼリー飲料 保存方法直射日光を避けて常温で保存 賞味期限66ヶ月(納品時5年以上) カロリー(kcal)200 アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用
1箱(100g×80個)
23,980 税込25,898
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。 容量(mL)220
1本(220mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100 アズワン品番64-9599-41
1個
899 税込989
当日出荷

エムアンドティー長期保存ボディータオル
長期保存ボディータオルは、アルミフィルム使用で長期保存が可能な、超大判・圧で不織布の使い捨てウェットタオルです。ノンアルコールで日本製で安心です。1枚で全身が拭ける大判サイズです。
用途災害・非常用に。 使用期限5年
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6年の保存期間がある、長期保存食。袋形態を採用することで軽く、防災リュックにも入るサイズで、保管場所の確保やごみの処理が容易です。日ごろから慣れ親しんだ味は災害時に心と体のストレスを軽減します。
用途災害時の備えとして 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、牛乳、マーガリン、ショートニング、全粉乳、バターオイル、ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、食塩、発酵風味液、たんぱく質濃縮ホエイパウダー/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来) 保存期間(年)6 栄養成分エネルギー24kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.6g、炭水化物4.2g、食塩相当量0.05g(1枚5.4g当たり)
1個(3枚×4袋)ほか
329 税込355
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

The Next Dekade長期保存レトルトおかず
エコ商品
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食製造で培った、最高水準のレトルト保存技術を活かした安全性と美味しさを兼ね備えました
賞味期限7年 入数50袋 グリーン購入法適合
1箱(60g×50袋)ほか
18,980 税込20,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。 バッテリー電圧(V)2.7 セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ 質量(kg)0.17 電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66 連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分 機能ラジオ:AM/FM LED高輝度LED(白色)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

サタケ長期保存パン
エコ商品
卵と乳を使用していないため、卵・乳アレルギーの方でも安心して食べられます。調理の必要がなく袋を開けて、すぐに食べられるので非常時に役立ちます。1個あたり500kcal以上あり、貴重なエネルギー源となります。軽くて持ち運びに便利で、場所を選ばずお召し上がりいただけます。包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。チャック付きのため、一度に食べきれない場合でも少しずつ食べることができます。
セット内容脱酸素剤(鉄系)1個 質量(g)(1個あたり)121 寸法(縦×横)(mm)(1個あたり)280×150 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 賞味期限2029.12/F24B(年.月/ロット記号) 原材料小麦粉(国内製造)、食用なたね油、砂糖、小麦たんぱく、食塩、パン酵母/ビタミンC アレルギー(28品目中):特定原材料:小麦/特定原材料に準ずるもの:なし(※同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、メーカーフリーダイヤル又はホームページでご確認ください。) 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分(1袋70gあたり)エネルギー:503kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:22.8g、炭水化物:63.9g、食塩相当量:1.2g(※栄養成分表示の値は、目安です。)
1箱(110g×20個)ほか
9,998 税込10,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤系インクジェット印刷可能です。
用途屋外用インクジェットシート 仕様表面:塩ビ、裏面:糊付き 幅(mm)1370 長さ(m)50
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

永谷園EX.美味しい長期保存食
エコ商品
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。 ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。 主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。 別売りの加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。 保存期間(年)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,562
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大判サイズで使いやすく、丈夫で柔らかな使い心地です。 未開封であれば製造日より約5年間品質を保持できます。
材質レーヨン不織布 寸法(mm)200×300 アズワン品番8-1745-01
1袋(20枚)
599 税込659
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国産玄米をていねいに炊き上げた、やさしい食感の旨味広がるレトルトごはんです。長期保存が可能で、あたためなくてもすぐにおいしく食べられます。水がない状況でも、食べやすいやわらかさです。パッケージの裏面には「災害用伝言ダイヤル」を掲載しています。
用途災害時の備えとして、7年間保存可能な非常食 付属品スプーン付 容量(g)230 アレルギー28品目不使用 入数50袋
1箱(230g×50個)
26,980 税込29,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産米100%使用。開封後そのまま食べられる福もちむすび(和風うま味だし味のおにぎり)。防腐剤などの添加物は不使用。アレルギー物質28品目も不使用なのでアレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がりいただけます。さらに水やお湯、火を使わずに開封後すぐに食べられ、常温で5年間の長期保存が可能です。防災備蓄はもちろんキャンプや登山などのアウトドアでも活躍します。ふっくらもちもち、しっとり柔らかな食感で、お子様からご年配の方まで幅広い方に安心して食べていただけます。
用途防災備蓄やキャンプ・登山などのアウトドアでの非常食。 寸法(mm)168×170 内容量(g)1個あたり100g 原材料うるち米(国産)、食塩、砂糖、還元水あめ、ぶどう糖、かつお節、発酵調味料、宗田節、かつお酵母分解物、にぼし、こんぶ、食用米油 アレルギー28品目不使用 栄養成分熱量:177.2kcal/タンパク質:2.6g/脂質:0.4g/炭水化物:39.1g/食塩相当量:0.8g
1箱
11,980 税込12,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。ごぼう、たけのこ、こんにゃく、しいたけ、にんじんを合わせた、豊かな風味とコクがあり、ごぼうやしいたけの風味を生かし、家庭的な醤油味の五目ご飯に仕上げました。おかずがなくても満足できると年齢を問わず好まれています。 お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができます。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証ハラール認証商品。
用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。 種類米類 賞味期限5年6ヶ月
1セット(100g×5個)ほか
2,698 税込2,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

備えあれば憂いなし!いざという時に大活躍!アルミフィルム使用で長期保存(製造から5年)可能な超大判・厚手不織布の使い捨てウェットタオルです。防災備蓄はもちろんスポーツやレジャーにも!
用途非常時に備える防災グッズ 材質パルプレーヨン不織布 寸法(mm)個装:約50×200 本体寸法(mm)約560×280
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。 お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができる白いごはんです。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証ハラール認証商品。
用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。 種類米類 賞味期限5年6ヶ月
1セット(100g×5個)ほか
2,298 税込2,482
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5年の長期保存が可能な「防災備蓄用液体ハミガキ」。災害避難時など水が不足した状況でも、水を使わずに歯みがきできる液体ハミガキ。5年の長期保管が可能で、製品に保存期間を明記している備蓄管理に適したパッケージ。薬用成分CPCが歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片を吸着除去します。液体なので、お口のすみずみまで薬用成分が行き渡ります。
用途災害時・非常時の備えとして 保存期間(年)5
1箱(250mL×24本)ほか
18,000 税込19,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)