パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-0859
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)200
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
色ベージュ
バンド通し穴有
DINポケットの空きスペースに取り付けるカバー付きフリーボックス。
スマートフォン等の小物を目隠し収納できる。
1DINスペース専用設計。
収納物の落下防止や防犯対策に役立つ開閉式ブラインドカバー。
指をかけることができるカバーノブ。
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。
詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。
電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。
パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却
揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5
外装色アイボリーホワイト
適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)
使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)
供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 低背 電源取出し用
モノタロウ
¥299
税込¥329
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
モノタロウ
¥289
税込¥318
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 電源取出し用
モノタロウ
¥289
税込¥318
既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870
材質スチール
全長(mm)1500
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。
二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。
錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。
ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。
仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量155mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
規格P331370-0000
部品名称パイロツトランプ(ミドリ)
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoBSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.10、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.34、SSA-R1000 計器パネル部品_No.20、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.29、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.8、SSA-S551 計器パネル部品_No.27、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.8、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.9など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格スイツチボツクス
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB)
図解NoBSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.18、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.18、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.18、BSM-1030L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.18
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
部品名称スイツチボツクス
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.9MB)
図解NoBSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.2、BSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.2、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.2、BSM-1030L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.2、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.2、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.2
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適 出力容量7A
ヒューズ電源増設ソケット
車のヒューズから電源を分岐して2連のソケットを増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター、シガーライター等を使用している場合でも、車のヒューズから新たに電源を分岐して2連のソケットを作り出すことができるので、ドライブレコーダー、カーナビ、加湿器など複数使用可能になります。
オールインワン
本製品には2連ソケットのほか、電源取り出し用ヒューズ、検電テスター、配線など、取り付けに必要なものすべてを同梱しているので、改めて検電テスターや電工ペンチ等の専門工具を用意する必要がありません。また、むずかしい配線加工をする必要もありません。
純正ソケットがそのまま使える
純正のヒューズと差し替えるだけで電源を取り出せる、電源取り出し用ヒューズを付属しています。 (ヒューズの取り外しには、車内のヒューズボックス内、またはエンジンルームのヒューズボックス内のヒューズクリップを使用してください。※一部車種を除く)
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用すると配線はインパネ(インストルメントパネル)の中で済ませ、2連ソケットをコンソールの側面などに設置できるので、車内(特にソケット周辺)がスッキリします。
粘着テープ貼り付け
本体背面に付いている粘着テープを使用してインストルメントパネル(インパネ)やコンソールの側面に直接貼り付けます。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
DC12V車15A以上のヒューズに対応
本製品は12V車の15A以上のヒューズに対応します。ヒューズの場所は車種により異なりますので、車の取扱説明書でご確認ください。DC12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。
ソケット出力容量7A
本製品の出力容量は7Aです。DC12V/7A以下であれば、ドライブレコーダーと充電器などの電装機器を同時に使用できます。
LEDランプ付き
本製品にはブルーLEDが内蔵しているので、誤配線や通電していることを確認できます。また、取り付け場所によっては足元を照らすフットランプとして使うことができます。
性能【ヒューズ】車両側15A/ソケット側10A
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×47
出力容量DZ12V/7A(84W)
コード長さ(cm)プラスコード85/マイナスコード65
ヒューズ15A以上対応(交換可能)
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.01MB)
図解NoBSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.28、BSM-1500L センタブーム 高低シリンダ部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.20、BSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.19、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.19、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.28、BSM-1030L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.19、BSM-1510L センタブーム(高低シリンダ),コンビネーションランプ部品_No.28、BSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.28、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.28、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.20
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
規格ユーシン
部品名称クロスレバースイツチ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.82MB)
図解NoBSM-1110L スイッチボックス部品_No.8、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.47、BSM-1300L 付属品部品_No.56、BSM-1100L 付属品部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.15、BSM-1310L スイッチボックス部品_No.8、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.47、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.26、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.15、BSM-1100L-2 付属品2部品_No.26、BSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSM-820L-DC 付属品部品_No.47、BSM-1510L スイッチボックス部品_No.8、BSM-1500L 付属品2部品_No.26
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
規格キヤビン-コントローラ
部品名称ワイヤハーネス
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB)
図解NoBSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 電装品部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.4、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.23、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.23、BSM-1350L-18AU 電装品部品_No.3、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 電装品部品_No.3、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK 電装品部品_No.3、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.23
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
規格PYC-A1(オムロン)
部品名称ホジカナグ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.73MB)
図解NoMJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.12、NCD-10ST-1 リレーボックス部品_No.30、MJI-1010 電装品部品_No.35、MJI-1000 電装品部品_No.30、MJI-310 制御ボックス部品_No.17
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ