飛び石等からラジエターのコアを守ります。また、ラジエター部分のドレスアップにも貢献します。ステンレス製エッチング仕上げ。
仕様ロゴ有り
色シルバー
適合車種MT-09(14)
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ
材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(kg)2.5
幅(cm)200
高さ(cm)200
網目(mm)0.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2
材質(ネット)ポリエチレン
工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単!
自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。
持ち運び、保管に便利な収納袋付き。
用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止
材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒)
寸法(m)1.2×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(mm)2
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。
形態スプレー缶
種類コーティング剤/耐チッピングコート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235
質量(g)247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番431-6509
適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)1.8
高さ(mm)120
刈刃外径(Φmm)230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増やすことで、高いプロテクション性を誇る。ハンドプロテクターにスリットを入れ、空気抵抗を軽減。泥や飛び石、木の枝などから手を守る。
用途飛散防止
テールランプを飛び石などから守るというイメージを演出するテールランプガード。アウトドアの
イメージもクラシカルなイメージも併せ持つドレスアップアイテム。
純正テールランプに対応。
スチール製ブラック仕上げ
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
アウトドアスタイルのエッセンスとなるヘッドライトストーンガードは、拘りのドーム型ガードや格子状に配されたワイヤーが特徴的。外観美だけでなく走行中に起こり得る飛び石等のリスクを軽減する製品です。
適合クロスカブ50/110(AA06/JA45)(18y~)
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
オフロード走行時の飛び石や小枝から手を保護し、繊細なアクセルワークやブレーキ、クラッチ操作性を可能にします。
また、冬場は防寒用の風避けとしても最適です。
軟質プラスチック使用により、転倒にも強い。
ユニバーサル商品につき穴あけ加工が必要です。
セット内容左右1組
飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑~中間肌の補修に適します。
形態缶
種類コーティング剤/耐チッピングコート
容量(mL)650
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm)
材質アルミニウム
飛び石や泥はねを最小限におさえます。取り付けは穴あけ加工など不要で付属のトリムクリップ(カウルピン)で取り付けを行って下さい。フロント左右の2枚セットです。
用途普通車
適合TESLA Model Y
色ブラック
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
フロントフォークのインナーチューブを飛び石や汚れから守るフォークガードです。
フォークのドレスアップにも最適です。タイラップで固定する汎用タイプ、ミニバイクからビッグバイクまで装着可能。
用途Φ40~70まで対応
アルミ合金製3.2mm厚のエンジンガード。
オフロード走行での飛び石などからエンジンを守る。
スリット加工によりプロテクションと排熱性を両立。
純正マフラーとDELTA バレル-4sミニマフラーに対応。(他社製マフラーは取付未確認です。)
材質アルミ合金製
厚さ(mm)3.2
車種Monkey125 '18-
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ラジエターフィンを飛び石や虫などから守ることはもちろん、ドレスアップパーツとしても最適なラジエターコアガード。黒一色の純正ラジエターへ装着することで、フロント周りのデザインにワンポイントを与えます。耐久性の高いステンレスを使用していますので、サビに強く、きれいな外観を保つことが可能です。
材質ステンレス
色シルバー
適合車種NC700X(12-13) NC700S(12-13) NC750X(14-15)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
頑丈なアルミ製フレームと、照射を妨げないポリカーボネート製プロテクターによるハイブリッド構造のヘッドライトガード。
林道やオフロード走行での飛び石や枝などからヘッドライトレンズを保護し、傷や割れを防止する。
材質【アルミフレーム部】素材に5000系アルミ合金を採用(厚み3mm、サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ)、【プロテクター部】耐衝撃性、透明性に優れたポリカーボネートを採用(両面耐候処理済み、厚み3mm)、【取付ボルト/ナット類】は錆びにくいステンレス製
ZETA ヘッドライトガード頑丈なアルミ製フレームと、照射を妨げないポリカーボネート製プロテクターによるハイブリッド構造のヘッドライトガード。
林道やオフロード走行での飛び石や枝などからヘッドライトレンズを保護し、傷や割れを防止する。
【 アルミフレーム部 】
素材に5000系アルミ合金を採用 厚み3mm
サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ
【 プロテクター部 】
耐衝撃性、透明性に優れたポリカーボネートを採用
両面耐候処理済み 厚み3mm
取付ボルト/ナット類は錆びにくいステンレス製
クラシックなデザインのモプレン樹脂製ガードが飛び石や衝撃から手を保護します。
裏側のフレームはアルミ製で、ガード全長をカバーししっかりと支えます。
全日本MX選手権の実戦において、ライダーからの要望をもとに開発されたユニバーサルMXハンドガード。柔軟で割れにくいプラスチックガードとマウンティングキットのセットで、エアロデザインのプラスチックガードが、泥や飛び石から手を守る。車種別専用設計のハンドガードと異なり、ハンドルに樹脂製ステーをマウントする為、簡単に装着可能。これまでラインナップの無かったトレール車や車両の乗り換え時に便利。
アドベンチャースタイルを演出するヘッドライトガード。大型のヘッドライトを装着するVストローム250だからこそ不安を感じる走行時の飛び石などからヘッドライトを守ります。
メーカースズキ
材質スチール
色ブラック
主な適合車種Vストローム250(2BK-DS11A)2017y-
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
4サイクルエンジン前方に大きく張り出しているエキゾーストパイプを、飛び石などから強固にガードする。曲げ調節することを考慮した形状。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長31.5cm)
色チタン
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
色ブラック
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ライダーの要望により最適なサイズと形状に設計された、エアロデザインのプラスチックガード。マスターシリンダーガードを装備し、2段階の位置調整が可能。様々なコンディション、車種に対応。泥や飛び石から手とマスターシリンダーを保護する。
クランプ幅(mm)(マウンティングキット)14
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走車からの泥や飛び石の少ないドライコンディションのエンデューロやモタードにおすすめ。
耐久性の高いプラスチック製フロントディスクガード。全日本モトクロス選手権において、ファクトリーチームの意見をもとに設計・開発。わだちの走行や飛び石などからディスクローターだけでなくブレーキキャリパーも保護。泥の付着を軽減し、安定した制動力の確保にも貢献。280mmまでのディスク径に対応。
寸法(mm)270
マスターシリンダーガード付きプロテクター。マスターシリンダーガードは2段階の位置調整が可能としガード範囲を選択できる。取り外しも可能なため、軽快なプロテクターにも変化する。様々なコンディション、泥や飛び石から手やマスターシリンダーを守る。取り付けボルトが付属
関連キーワード
1
2
次へ