スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)MCFU-80
他社参考品番(キタコ)674-0500101
他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー
材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
材質【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)50
定尺(m)(呼び)3
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
首振りの動きがなく、ホイール自体の動きのみで全方向(360°)移動可能であり始動抵抗も軽く操作性も容易。
軸径(Φmm)【主軸】8
幅(mm)96
摘要フリー用
内径(Φmm)8
耐荷重(kg)120
外径(Φmm)125
車輪全方向(360°)移動型車輪
コードコード番号:368-4288
アズワン品番67-5537-41
1個
¥30,980
税込¥34,078
30日以内出荷
仕様●カテゴリー:車輪●タイプ:ホイール●カテゴリー:車輪
アズワン品番68-2095-45
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質フレーム:アルミ/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
質量(g)5118
ピッチ(mm)66.8
ローラー幅(mm)-
定尺(m)(呼び)2
ローラー径(Φmm)Φ60
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則適用外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー
材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
ローラー幅(mm)690(呼称/RW)
材質(ローラー部)スチール
1本
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー
材質【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ