18V専用
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)75
コード長さ(m)約1.8
出力電圧(V)DC18
出力電流(A)2.5
充電時間(時間)約1
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書(11.3MB)
材質ステンレス鋼
質量(g)49
本体寸法(mm)210
アズワン品番64-4075-80
1セット(5本)
¥579
税込¥637
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)15
ストローク数(min-1)0~3000
付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)1.43
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72
適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
荒研ぎと仕上げがこれ1本!。包丁差しに差せる。ピーラーも研げる。ステンレス・出刃・チタン・セラミック包丁OK!。包丁・ピーラーの刃砥ぎに
材質本体/工業用電着ダイヤモンド・鋼 ハンドル/ポリプロピレン
商品番号4005885
アズワン品番64-4069-82
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ柄。柄の長さを変更可能!。濡れ落ち葉・石ころ・ドロの清掃に
商品番号2043920
毛幅(mm)約260
アズワン品番64-4066-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!。釘抜き、テコ作業に
材質(ヘッド)炭素鋼
材質(パイプ)合金鋼
枝打ち・薪割りなどに、握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
仕様●材質:刃部/炭素鋼(65Mn)、刃部硬度/HRC54±1、柄部/天然木、ケース/合皮+合板●付属品:木サヤケース付き
アズワン品番68-4533-49
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
夜間作業などでの安全確保に、フルハーネス型 墜落防止器具にも!伸縮ゴム素材で体にフィット!アジャスターで着丈・ウエスト調節可能!着脱に便利なワンタッチバックル、フリーサイズ
仕様●材質:伸縮テープ・反射材/ポリエステル、バックル/ポリアセタール●着丈:約40~60cm●ウエスト:~約120cmまで対応
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
さびやペンキ剥がし、清掃などに。叩ける貫通タイプ日本製
仕様●貫通型
電気工事・針金細工・アクセサリー加工
JIS付き
スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56~62
アズワン品番67-8170-52
1個
¥1,188
税込¥1,307
6日以内出荷
夜間作業に、作業現場、交通誘導、ウォーキング等様々なシーンでお使いいただけます。風通し良く、軽いメッシュ素材、着脱簡単!面ファスナータイプ
仕様●材質:Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板●丈サイズ:約20cm●付属品:脚絆 左右各×1
葉の裏や枝の隙間など届きにくいところまで届く。約270~430mmの調整可能。用途に合わせて付け替え可能
付属品ロングノズル×1、広角除草ノズル×1、噴霧・直射ノズル×1、
アズワン品番64-4068-96
メーカー商品コード2207092
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に
寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品●本体×1 ●取扱説明書×1
適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに
4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80
アズワン品番67-8170-97
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
小さくたためて収納・持ち運びに便利。反射シート付で視認性アップ。駐車場に。スポーツに
種類ミニ・折り畳み式
アズワン品番64-4076-44
デザインライン
メーカー商品コード9004530
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
全長(cm)41
アズワン品番65-9390-49
点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥829
税込¥912
欠品中
色ホワイト
高さ(mm)185
短辺(mm)15
長辺(mm)265
1個
¥219
税込¥241
欠品中
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品本体×1 、取扱説明書×1
定格電圧AC100V
口金【本体(CLT-45SLA)】E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000
光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
大きめスマホ対応。防水性に優れるPVCターポリン素材&止水ファスナー使用。スマホが入る・そのまま使える!。水に強い、スマホケース スマートフォンを入れたまま、クリアフィルムの上から操作可能。ベルトでもカラビナでも装着可能な2WAYタイプ。ねじれ防止型カラビナ使用。ボールペンが2本差せるペン差し
材質本体/PVCターポリン・ポリ塩化ビニール、カラビナ/アルミニウム
アズワン品番64-9605-16
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
リブとリブの間にも仕切り板を挟め3.2mmピッチで幅を調節可能。底が丸いから小さな収納物がつかみやすい。ワンタッチで開閉
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に
仕様6.35mm六角軸
適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19
適合工具電動ドリル
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに、ほかにはない書き味を実現
仕様●中字●2mm●不透明・油性●<付属品>●5本パック
食洗器対応。
用途アイスクリーム等。
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別アイスクリームスプーン
幅(mm)29
全長(mm)130
高さ(mm)17
質量(g)23
アズワン品番64-4072-22
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに、誘引作業に、ねじって止めるだけ!、簡単カット!カッター付、片面フラットで結束物にやさしい
仕様●本体材質:ポリ塩化ビニル(芯材)スチール 刃部:スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ