ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。
火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
トラスコ品番402-7329
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.38
質量(kg)0.6
長さ(m)1
1枚
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に
JIS規格JIS A 1323A種合格品
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
トラスコ品番473-6788
材質シリカ繊維100%
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.64
質量(kg)13.7
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
仕様軽くて耐久性に優れ、作業効率を高めます。 折りたたみや運搬はとても簡単です。 水に濡らして使用すれば、耐スパッター性は著しく向上します。 素材…コーネックス35%、PBI/PBO10%、パイロメックス55% 用途…製鉄製鋼、橋梁、非鉄金属、窯業、陶業、ガラス工業等の高温現場作業。炉前作業、ビル建設作業、消火作業。 連続使用可能温度…300℃、最高耐熱温度…500℃1000×1000mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。
幅(mm)300
長さ(m)1.2
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
エスコ品番EA334B
材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット
幅(mm)850
質量(g)600
長さ(m)0.85
連続使用温度(℃)1000
融点(℃)1760
瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R))
密度(g/cm3)0.9M
灰分50mass ppm以下
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド
色ブルー
寸法(mm)200×22×30
質量(g)32
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)11
耐熱温度(℃)175
アズワン品番64-8374-40
毛のかたさハード
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.4
長さ(m)30
最高使用温度(℃)1000
ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。
純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。
高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。
アズワン品番3-2458-11
1巻
¥16,900
税込¥18,590
12日以内出荷
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
特性耐熱
材質ガラス繊維
最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
材質極細ガラス繊維
最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
特性耐熱
高温下(雰囲気温度80~120℃)での質量・風合いの変化を軽減したシートです。
優れた寸法安定性と視認性を兼ね備えています。
雰囲気温度が高いエリアでの間仕切りやカバーに。
仕様●色:フィルム部:透明●幅(mm):2050●長さ(m):30●厚さ(mm):0.47●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:A1150047、防炎製品番号:F-11040)●加熱変化率(雰囲気温度120℃)※JIS K 6723:縦1.1%、横0.1%●材質/仕上:基布:ポリエステル100%樹脂、コーテイング:ポリ塩化ビニル●屋内用です。●屋外でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:384-7966
アズワン品番67-5571-45
1巻
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【高温の潤滑箇所】
鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。
【長期の寿命を要求される潤滑箇所】
シールドベアリング。電動機のベアリング。
【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】
鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。
【高荷重の潤滑箇所】
工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃)
モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。
日本製。
用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑
成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)
機能耐熱
材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル100%
耐熱温度(℃)(素材)500
手のひらまわり(cm)29
材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%
クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
機能耐熱性
サイズフリー
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
色ブラウン×イエロー
入数(双)1
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)29
高温用シートパッキン。蒸気などで周囲の環境が高温となる箇所に最適。794-046-13の4個セット
材質ノンアスベスト
1個
¥469
税込¥516
欠品中
ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。
用途炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。
トラスコ品番682-1356
生地コーネックスNEO(アラミド繊維)
1枚
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。
用途炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。
トラスコ品番682-2827
生地コーネックスNEO(アラミド繊維)
1枚
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等
材質異方性ラバー
形状異方性
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×0.8
アズワン品番64-5403-70
着磁パターン片面多極着磁
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。
用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所
使用温度範囲(℃)-20~150
潤滑性A級(14日)
外観黒褐色軟膏状
耐荷重(N)【チムケン式】196
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格(100℃/24hr)
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています
軽量で柔軟性があります
高性能で安価なシートです
溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています
厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です
溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)1.25
色ベージュ
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
種別ロール
トラスコ品番837-1266
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂、コーティング:特殊シリコン樹脂
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)0.38mm
質量(kg)32
アズワン品番64-8746-79
2018年トラスコ掲載ページ7 0374
1本
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ