堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
材質本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
材質日本鋼
鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)も、これなら安心。うなぎつかみにもOK!
材質エラストマー樹脂・ステンレス
全長(mm)370
質量(kg)0.35
刃長(mm)220
TKG品番9-0585-2401
TKG品番(2017)6-0525-2101
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
刃長(cm)17.5
全長(mm)280
質量(g)305
材質(柄部)自然木
材質(刃)ステンレス刃物鋼
刃部幅(mm)85
TKG品番9-0339-0901
TKG品番(2017)6-0317-1001
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
材質:モリブデンバナジウム鋼
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板
背厚(mm)4
堺孝行 イノックス中華庖丁材質:ステンレス鋼<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号
材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
背厚(mm)2
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。
刃長(mm)160
材質オールステンレス
質量(g)111
刃幅(mm)45
板厚(mm)約1.7
全長×幅W(mm)295×45
柄幅(mm)約20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
刃長(cm)18
材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄
全長(mm)290
質量(g)140
背厚(mm)1.8
TKG品番9-0309-0501
TKG品番(2017)6-0282-0501
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)もこれなら安心。
うなぎつかみにも便利です。
全長(mm)370
材質身材:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:サーモプラスチック
刃長(mm)220
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード