健康食「熟成黒にんにく」が自宅で簡単に作れます。
熟成すると栄養価がさらにアップ。
おいしくて、ニオイも少なくなります。
家庭でできるから安心。しかも経済的。
全面ヒーターでムラなく発酵。仕上げに便利な乾燥モード搭載。
通常では約1ヵ月ほどかかる発酵作業を約6?12日間の発酵期間設定が可能。しっとりした黒にんにくの完成。
最大発酵量約2kg
作り方は簡単3ステップ。専用カゴに載せる→本体にセット→ボタンを押すだけ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.3×27×28
質量(kg)(約)2.6
材質本体:ポリプロピレン・スチール、釜:アルミ、カゴ:ステンレス201
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)73
コード長さ(m)約1.2
仕様にんにく発酵最大量:約2kg(サイズによっては約1~1.5)、発酵期間:約6~12日(設定可能)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スイッチひとつでしっかり熟成、専用機だからできる、程よい弾力としっとり感。黒にんにくづくりに適した時間と温度をマイコン制御、ムラなくきれいに仕上がります。熟成するとにんにくパワー(S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど)がさらにアップ、美味しくて臭いも少なくご家庭で作れるから安全安心・しかも経済的。通常3~4週間かかる黒にんにくづくりが12日間のスピードで出来上がります。
仕様【できあがり時間】288時間(12日間)
容量【にんにく】約16~18玉(Mサイズ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)90
安全装置電流ヒューズ(250V 3.15A)/湿度ヒューズ(99℃)
電源コード(m)約1.2
容器容量(L)5
コード206150
使用環境周囲温度5~40℃/相対湿度90%RH以下(推奨)
アズワン品番64-5107-71
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
自宅で簡単に黒にんにくが作れる!黒にんにく発酵器。通常3週間~4週間もかかるにんにくの発酵を3面ヒーターを使用しムラなく乾燥させていくことで6~12日で美味しい黒にんにくを作ることができます。乾燥用籠には最大1.5~2kgのにんにくをセットできます。出来上がり後もかごを取り出すだけなので一度にたくさんのにんにくが簡単に作れます。
仕様発酵最大量(kg):1.5~2
付属品ACアダプター、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(kg)2.3
消費電力(W)73
定格AC100V50/60Hz
コード長さ(m)約1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28
1台
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
自宅で気軽に黒ニンニクが楽しめるにんにく発酵器。にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作で美味しい黒ニンニクが作れます。3面ヒーターでムラなく発酵、7~12日の発酵期間の設定が可能で、仕上げの際に便利な乾燥モードも搭載。
仕様発酵最大量(kg):1.5~2
質量(kg)2.6
消費電力(W)73
定格AC100V50/60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番9-1170-0301
付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚
質量(kg)約14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能
組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230
温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。)
庫内寸法(mm)434×348×H360
タイマー1分~24時間
庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
発酵中、庫内の様子がひとめでわかる!自然の健康食を自宅で手軽に作れる黒ニンニク発酵器です。庫内の状態が分かるから蓋を開けて失敗するリスクも減らせます。注水のタイミングも見逃さないから失敗する心配もなくなります。
仕様●最大発酵量(kg):2(サイズによって1~1.5kg迄)●発光時間:(発酵モード)6~12日、(乾燥モード)7~72時間
質量(kg)3.5
定格AC100V50/60Hz(消費電力65W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm)保管時:360×350×350×160
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310
設定温度(℃)25~42
タイマー1分~24時間
TKG品番9-1170-0201
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
ついつい転がしちゃう楽しさ。簡単ににんにくの皮がむけます。
食器洗い乾燥機対応。お手入れが簡単です。
全長(mm)140
材質シリコンゴム
質量(g)20
直径(mm)35
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他
アズワン品番2-4971-01
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)370×270×H240
質量(kg)8.5
容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)120/125
電源単相100V(50/60Hz)
EBM品番6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)1
消費電力(W)44
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード