目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.09
切断公差(-0、+1)
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-7675
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
最高使用周速度(m/s)80
ナイロン100%の強いコードです。携帯電話のストラップ用の穴にも簡単に入ります。付属の丸パッチンを使うと幅広い使い方が楽しめます。
用途携帯電話用ストラップコード。
材質ゴム;ナイロン100%
色白
太さ(mm)0.8
巻数(m)2
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
使用範囲(Φmm)0.8
仕様皮むきピンセット1511-200用替刃
トラスコ品番788-1509
質量(g)4
1組
¥989
税込¥1,088
当日出荷
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE
型式T-084-10
耐圧(MPa)15.2
内径(mm)0.25
1箱(10m)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
書いたしるしが1日~10日前後で消えるペンです。
(湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。)
ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに
書けるため、布を傷めず細く書くことができます。
また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。
従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので
残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい
経済的ではありませんでした。
この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク
全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、
経済的です。
色紫
芯径(mm)0.8
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
Guider3専用 0.8mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様直径 = 0.8mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
●吸取器用オプションです。
●808用オプションです。
●はんだこて用オプションです。
●FM2024用オプションです。
●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品
●FM-204、474、701用交換部品
●808用交換部品
●809、815、816用交換部品
●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品
●FM-2024用交換部品
●FM-204、474、484、701用交換部品
●吸取器用交換部品
●455、980、981、984、985用交換部品
●FM-2028用交換部品
トラスコ品番828-3913
適合機種484、802、808、809
質量(g)約20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7837
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!!
充電グラインダーに最適!!
両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材A
穴径(Φmm)15
硬度T
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
書いたしるしを水で消すことができるペンです。
ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに
書けるため、布を傷めず細く書くことができます。
部分的に消したい時は「ソーライン 水筆」をご使用いただくと簡単に
消せて便利です。
従来の中綿式のチャコペンは、ペンの中にある綿にインクを染み込ませ
ているので使い切れないインクがあり、インクが少なくなると薄くかす
れてしまいました。
しかしこの水で消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク
全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、経済
的です。
色青
芯径(mm)0.8
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.8mm。全体長さ = 30 mm。個数 = 5。。RS PRO HSSジョバードリルビット. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは.. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
特徴:超薄0.8mm仕様のバーテープ。ダイレクトな握り心地と路面からの情報をキャッチしたいライダーに最適です。
色ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.8mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
1袋
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様直径 = 0.8mm材質 = スチールHSS、研磨シャンクドリル. PCBドリル用のHSS製小型ツイストドリルビット ドリルのシャンク径は2.35 mm 多層基板をしっかりと穿孔
1本(5個)
¥4,120
税込¥4,532
6日以内出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.8
アズワン品番3-5486-05
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥91,700
税込¥100,870
当日出荷
本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。(メーカーハードケースと比較した場合)
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)
樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ約0.8mmの薄型デザイン。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone11
特性薄型・衝撃吸収・耐滑性
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
Creator4S専用 0.8mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
寸法(mm)(-)0.8×(+)#3
色レッド
商品構成単品
アズワン品番64-7869-39
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ