87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート 取付高(mm)18 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
仕様ベントアップ 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付5P
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
849 税込934
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94 仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。 推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ 形状スライド(多軸)丁番型 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚) 材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 種類マウンティングプレート
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6617種類の商品があります)

ペーパーウェア未晒しパルププレート
未ざらしパルプを使用した環境にやさしい紙皿。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されている。
材質紙(フレッシュパルプ100%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1枚あたり)18×18×2.5
1パック(20枚)
119 税込131
5日以内出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

一般用ホモ処理のハンドタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H 適合内径用(6H) プラグPP 適合規格JIS(ISO等級)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、カラビナを取り付けました。ベルトルーペやバックに付けて持ち運んだり、ランタンフックなどに掛けて置くことができます。
用途アウトドアやお出かけのお供に。 付属品西川庄六店オリジナルクラフト袋 コード長さ(cm)8 寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 ベージュ 材質発泡スチロール、EVA樹脂
1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


EBM(江部松商事)木製 タグスティック
メニューや産地などを表記して、簡単にアイキャッチ効果をプラスできます。
材質国産シラカバ(無塗装)
1パック(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。
仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約1.65 ブラック 容量26リットル(拡張時:39リットル) 素材ポリエステル 取扱説明書なし 本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18 撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-3H 表面処理TiCN 食付3C
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


関連キーワード