用途防水ハウジング(FRY)用
適合電線(mm2)0.3~0.85
材質黄銅
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質黄銅スズメッキ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2
適合(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
形状フランジ
呼び圧力10K
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200
コード200500
摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
アズワン品番65-0569-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262840
アズワン品番65-0576-65
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262860
アズワン品番65-0576-67
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。
コード262850
アズワン品番65-0576-66
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
校正証明書一般校正(英語)
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
1パック(2個)
¥535
税込¥589
翌日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA471CG-5A
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
仕様●色:白●最小目盛 mL:5●容量 mL:25mL●TS ・ 径×全高 mm:TS19・径20×全高165mm●栓付●回線目盛・衛研型●コード番号:407-20SHA
アズワン品番65-8670-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60
校正証明書一般校正
内径×深さ(mm)150×45
校正証明書一般校正
内径×深さ(mm)200×45
校正証明書一般校正
内径×深さ(mm)200×60
校正証明書一般校正
形状ソケット
エスコ品番EA471CG-3A
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA471CG-2A
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061)
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)84(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)1.14(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)60
1個
¥909,067
税込¥999,974
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)84(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)1.14(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)50
1個
¥909,067
税込¥999,974
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ