カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
    • ガソリン専用(13)
    • ガソリン/ディーゼル用(4)
    • 排油処理(1)
    • エンジンオイル添加剤(1)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-20 4L」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(188件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル サイレントプラス モリドライブエンジンオイル サイレントプラスモリドライブ(71件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(3L)ほか
欠品中
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(471件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
HVスポーツ 0W-20 RESPOHVスポーツ 0W-20RESPO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(4L)
欠品中
油膜を特に強くし、潤滑性能が向上する粘弾性オイル成分『RESPO』と摩擦抵抗を減少させ耐熱性・耐極圧性が向上するナノ球状チタン『RESPOチタン』を配合することにより、0W-20の低粘度設定でありながら、エンジンをいたわります。 アイドリングストップ機能搭載車両、省燃費エンジンオイル(0W-20)純正指定車両にもおすすめ。
SAE0W-20APISN適合車種ハイブリッド車・アイドリングストップ車・省燃費エンジンオイル(0W-20)指定車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品モノタロウ
16,980税込18,678
1缶(20L)
欠品中
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。SQグレード相当です。 全合成油ベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
用途4輪ハイブリッドカー ガソリンエンジン専用仕様SQ(相当)成分石油系炭化水素、潤滑油添加剤、粘度調整剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物、流動点降下剤容量(L)20引火点(℃)238密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)42(40℃)、8.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQ(相当)SAE0W-20ベースオイル全合成油+PAO+エステル+モリブデン化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル RAMCO4サイクルエンジンオイルRAMCO(292件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(4L)
当日出荷
小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE20W-50ベースオイル鉱物油
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(254件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
オイル処理ボックス モノタロウオイル処理ボックスモノタロウ(3370件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
モリドライブ ルブリ モリドライブモリドライブ ルブリモリドライブ(5件のレビュー)
679税込747
1本(500cc)
3日以内出荷
500mlの添加剤を1L缶オイルの代わりに! 高評価の液化モリブデンを配合した500mlの低粘度オイル専用添加剤。減摩剤の添加と同時に、缶オイルの不足量が満たせる得なオイル添加剤です。 低粘度オイル専用添加剤 3L缶、4L缶で油量が足りない場合の追加用 エンジンノイズの低減 エンジン内の摩擦摩耗を減少 省燃費性能の維持と向上
用途0W-20、5W-20、5W-30 低粘度オイル推奨ガソリン車専用タイプ適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
20,980税込23,078
1ケース(4L×3缶)
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
裏ザラチップ ビューティーネイラー裏ザラチップビューティーネイラー
2,290税込2,519
1個(120枚)
5日以内出荷
裏ザラで粘着力アップ!ワレにくい先端部分ネイルチップの裏面をザラリ特殊加工。グルーや両面テープの接着力をアップします。地爪からサンプルチップまで、外れにくく、より長く楽しめます。
セット内容10サイズ 120枚入り(00・0・1・2・5・6・7・8 各10枚、3・4 各20枚)材質チップ ABS樹脂クリア質量(g)84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×160×26寸法(幅W×長さL)(mm)【#00】19×22、【#0】18×21、【#1】16×20.5、【#2】14×20、【#3】13.5×19、【#4】13×18、【#5】12.5×17、【#6】12×16、【#7】11.×15、【#8】9.5×14RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ ウルトラNEW GREEN ホンダホンダ ウルトラNEW GREENホンダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4L)
4日以内出荷
Hondaハイブリッドシステムエンジンと一体開発した新世代・低燃費エンジンオイルです。国際オイル規格同等の高品質でありながら、その最高の低粘度グレード0W-20を上回る超低粘度を実現。Hondaハイブリッドシステムエンジンの性能を最大限引き出し、燃費性能を限界まで高め、環境性能の徹底と走る歓びを両立した新世代の低燃費・Hondaハイブリッド車推奨エンジンオイルです。
SAE0W-16容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル部分合成油主な適合車種CR-Z、インサイト、フィットハイブリットなど危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE901 0W-20 スピードマスターエンジンオイル CODE901 0W-20スピードマスター
7,998税込8,798
1個(4L)
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-30J&Aオイル
10,980税込12,078
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
温度調節器(デジタル調節計) 八光電機温度調節器(デジタル調節計)八光電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
LEADER ブリオ 0W20 SP 4L REPSOLLEADER ブリオ 0W20 SP 4LREPSOL
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C5などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20 スピードマスターエンジンオイル NEXT STAGE 0W-20スピードマスター
5,498税込6,048
1個(4L)
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20 elfMORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20elf
45,980税込50,578
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6WVISHAY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プレートセット一式ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
34,980税込38,478
1組
11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
SUPER ZERO RACING 0W-20 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-20J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性