4,139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
289 税込318
5日以内出荷

UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

東洋アルチタイト10Aロウ付R部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東洋アルチタイト10Aロウ付R部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,598 税込5,058
7日以内出荷


くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本オイルポンプトロコイドポンプ
用途作動油・潤滑油移送 適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・ 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合301AR・302AR 車輪径(Φmm)175
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Puig (プーチ)レバー 2.0 | 210A
適合車種【APRILIA】DORSODURO 900 (2017-2021),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2019-2020),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 800 (2022-2023),LEONCINO 800 TRAIL (2022-2023),TRK 251 (2020-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C400GT (2019-2023),C400X (2019-2023),C600 SPORT (2012-2015),C650 GT (2012-2020),C650 SPORT (2016-2020),CE 04 (2022-2023),F650GS (2008-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2017),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2019-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2011-2016),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2017-2022),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2007-2013),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】1098 (2007-2008),1198 (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749R (2003-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2013),899 PANIGALE (2014-2015),959 PANIGALE (2016-2019),959 PANIGALE CORSE (2018-2019),999R (2005-2006),999S (2005-2006),DESERT X (2022-2023),DIAVEL (2011-2018),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2019-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2019),MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK (2016-2017),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 DARK PRO (2021-2023),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER 1100 SPORT PRO (2020-2023),SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO (2021-2023),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER NIGHTSHIFT (2021-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),SCRAMBLER URBAN MOTARD (2021-2022),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2019-2020),SUPERSPORT 939 S (2019-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022)【HARLEY DAVIDSON】PAN AMERICA RA1250 (2021-2023),PAN AMERICA SPECIAL RA1250S (2021-2023),SPORTSTER S RH1250S (2021-2022)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2017-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2009),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF600 (2004-2019),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (1986-2013),CBR600F2 (1991-1994),CBR600F3 (1995-1998),CBR600F4 (1999-2000),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (1998-2003),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),FORZA 125 (2021-2023),FORZA 350 (2021-2023),FORZA 750 (2021-2023),INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2020),INTEGRA 750S (2014-2016),MONKEY 125 (2018-2023),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),NT700V DEAUVILLE (2006-2012),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),X-ADV (2019-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (2004-2005),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2006-2016),GPZ500S (1994-1995),J125 (2015-2018),J300 (2013-2016),【KL】E500 (1991-1997),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2019-2022),NINJA H2 SX (2022-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 650 (2006-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2019-2022),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2019-2021),Z1000SX (2010-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 750 (1991-1999),ZR7 (1999-2003),ZR7S (2001-2003),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2019-2020),ZX-10R SE (2019-2020),ZX-10RR (2019-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1994-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1998-2004),ZZR1400 (2012-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】125 DUKE (2014-2023),1290 SUPER ADVENTURE R (2021-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2021-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2023),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2014-2015),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2014-2020),690 DUKE R (2014-2017),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),RC125 (2022-2023),RC390 (2022-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),DOWNTOWN 125i (2009-2014),DOWNTOWN 300i (2009-2014),G-DINK 125i (2012-2018),G-DINK 300i (2012-2018),G-DINK 50 (2012-2018),K-XCT 125i (2013-2016),K-XCT 300i (2013-2016),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2019-2020),YAGER GT 125i (2013-2018),YAGER GT 300i (2013-2018)【MV AGUSTA】BRUTALE 1000RR (2020-2023),SUPERVELOCE 800 (2020-2023)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2019-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GSF1200 BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2007-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF650 BANDIT (2007-2011),GSF650S BANDIT (2007-2014),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2019-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2019-2021),GSX-R600 (1996-2023),GSX-R750 (1996-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2019-2023),GSX-S750 (2011-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX1400 (2001-2006),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (1999-2023),SV650S (1999-2008),SV650X (2018-2023),V-STROM 250 (2022-2023)【SYM】MAX【SYM】 TL (2020-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE T100 (2005-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2019),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2013-2017),DAYTONA 955i (2002-2006),ROCKET 3R (2004-2007),ROCKET III CLASSIC (2007-2010),ROCKET III ROADSTER (2010-2016),SCRAMBLER (2006-2013),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED FOUR 600 (2005-2006),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TWIN (2019-2023),SPEEDMASTER (2005-2016),SPRINT ST 1050 (2005-2010),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2019-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2023),STREET TRIPLE RS (2020-2023),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2019-2022),THRUXTON (2004-2015),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),THRUXTON 1200RS (2020-2023),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 RALLY PRO (2022-2023),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2019-2020),TIGER EXPLORER XCA (2019-2020),TIGER EXPLORER XCX (2019-2020),TIGER EXPLORER XR (2019-2020),TIGER EXPLORER XRT (2019-2020),TIGER EXPLORER XRX (2019-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ-07 (2014-2017),FZ-09 (2013-2016),FZ-10 (2016-2017),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2016),FZ6 (2004-2006),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2007-2010),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),MT-01 (2005-2013),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2019-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2018-2023),MT-125 (2015-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2019-2019),T-MAX 530 SX (2019-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),VMAX (2009-2019),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (2004-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660R (2004-2016),XT660X (2004-2010),XT660Z TENERE (2008-2016),YZF-R1 (1999-2023),YZF-R125 (2014-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)
1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T-10用専用肘です。
ブラック トラスコ品番408-6384 材質樹脂成型品 質量(kg)2.2
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.3以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Puig (プーチ)レバー 2.0 | 110A
適合車種【APRILIA】DORSODURO 900 (2017-2021),RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2019-2020),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 800 (2022-2023),LEONCINO 800 TRAIL (2022-2023),TRK 251 (2020-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C400GT (2019-2023),C400X (2019-2023),C600 SPORT (2012-2015),C650 GT (2012-2020),C650 SPORT (2016-2020),CE 04 (2022-2023),F650GS (2008-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2017),F800GT (2013-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2019-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2011-2016),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2017-2022),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2007-2013),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2006-2018),R1200RS (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250R (2019-2023),R1250RS (2019-2023),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】1098 (2007-2008),1198 (2009-2011),1198S (2009-2011),1199 PANIGALE (2012-2015),1199 SUPERLEGGERA (2014-2014),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),749R (2003-2006),749S (2003-2006),848 (2008-2013),899 PANIGALE (2014-2015),959 PANIGALE (2016-2019),959 PANIGALE CORSE (2018-2019),999R (2005-2006),999S (2005-2006),DESERT X (2022-2023),DIAVEL (2011-2018),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),HYPERMOTARD 821 (2013-2015),HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015),HYPERMOTARD 939 (2016-2018),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 (2009-2010),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2016),MONSTER 797 (2019-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2019),MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK (2016-2017),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 DARK PRO (2021-2023),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER 1100 SPORT PRO (2020-2023),SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO (2021-2023),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER NIGHTSHIFT (2021-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),SCRAMBLER URBAN MOTARD (2021-2022),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2019-2020),SUPERSPORT 939 S (2019-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022)【HARLEY DAVIDSON】PAN AMERICA RA1250 (2021-2023),PAN AMERICA SPECIAL RA1250S (2021-2023),SPORTSTER S RH1250S (2021-2022)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2017-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2009),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF600 (2004-2019),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (1986-2013),CBR600F2 (1991-1994),CBR600F3 (1995-1998),CBR600F4 (1999-2000),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (1998-2003),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),FORZA 125 (2021-2023),FORZA 350 (2021-2023),FORZA 750 (2021-2023),INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2020),INTEGRA 750S (2014-2016),MONKEY 125 (2018-2023),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),NT700V DEAUVILLE (2006-2012),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),X-ADV (2019-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (2004-2005),ER-6F (2006-2016),ER-6N (2006-2016),GPZ500S (1994-1995),J125 (2015-2018),J300 (2013-2016),【KL】E500 (1991-1997),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 (2019-2022),NINJA H2 SX (2022-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 1000 SE (2019-2023),VERSYS 650 (2006-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2019-2022),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2019-2021),Z1000SX (2010-2019),Z125 (2017-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZEPHYR 750 (1991-1999),ZR7 (1999-2003),ZR7S (2001-2003),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2019-2020),ZX-10R SE (2019-2020),ZX-10RR (2019-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1994-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1998-2004),ZZR1400 (2012-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】125 DUKE (2014-2023),1290 SUPER ADVENTURE R (2021-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2021-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2023),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2014-2015),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2014-2020),690 DUKE R (2014-2017),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),RC125 (2022-2023),RC390 (2022-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),DOWNTOWN 125i (2009-2014),DOWNTOWN 300i (2009-2014),G-DINK 125i (2012-2018),G-DINK 300i (2012-2018),G-DINK 50 (2012-2018),K-XCT 125i (2013-2016),K-XCT 300i (2013-2016),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),XCITING 400i (2019-2020),YAGER GT 125i (2013-2018),YAGER GT 300i (2013-2018)【MV AGUSTA】BRUTALE 1000RR (2020-2023),SUPERVELOCE 800 (2020-2023)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2019-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GSF1200 BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2007-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF650 BANDIT (2007-2011),GSF650S BANDIT (2007-2014),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2019-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2019-2021),GSX-R600 (1996-2023),GSX-R750 (1996-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2019-2023),GSX-S750 (2011-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX1400 (2001-2006),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (1999-2023),SV650S (1999-2008),SV650X (2018-2023),V-STROM 250 (2022-2023)【SYM】MAX【SYM】 TL (2020-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE T100 (2005-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2019),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2013-2017),DAYTONA 955i (2002-2006),ROCKET 3R (2004-2007),ROCKET III CLASSIC (2007-2010),ROCKET III ROADSTER (2010-2016),SCRAMBLER (2006-2013),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED FOUR 600 (2005-2006),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),SPEED TRIPLE R (2012-2017),SPEED TWIN (2019-2023),SPEEDMASTER (2005-2016),SPRINT ST 1050 (2005-2010),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2019-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2023),STREET TRIPLE RS (2020-2023),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2019-2022),THRUXTON (2004-2015),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),THRUXTON 1200RS (2020-2023),TIGER 1050 (2007-2013),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 RALLY PRO (2022-2023),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2019-2020),TIGER EXPLORER XCA (2019-2020),TIGER EXPLORER XCX (2019-2020),TIGER EXPLORER XR (2019-2020),TIGER EXPLORER XRT (2019-2020),TIGER EXPLORER XRX (2019-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ-07 (2014-2017),FZ-09 (2013-2016),FZ-10 (2016-2017),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2016),FZ6 (2004-2006),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2007-2010),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),MT-01 (2005-2013),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2019-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2018-2023),MT-125 (2015-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2019-2019),T-MAX 530 SX (2019-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),VMAX (2009-2019),X-MAX 125 (2018-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (2004-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660R (2004-2016),XT660X (2004-2010),XT660Z TENERE (2008-2016),YZF-R1 (1999-2023),YZF-R125 (2014-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (1999-2020),YZF-R7 (2022-2023)
1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6963 全長(mm)247.65 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)381 刃長(mm)31.75 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板1
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。
用途●収納具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ VT750 C2 - 133
適合車種HONDA、VT750 C2 (2000-2005)
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個組)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1セット(2個組)
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





1個
819 税込901
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
869 税込956
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)