主な適合純正品番90116-MAZ-010
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。
<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。
最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。
装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。
定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。
<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。
<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。
<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
およそ20年もの長きにわたってライダーたちに愛され続ける、超ロングセラーモデル。日本国内はもとより海外でもその人気はいまだ衰えを知りません。サイズバリエーションも豊かで、さまざまなバイクにも違和感なく装着できます。
構造は、フロントはセンターからショルダーにかけて比較的きつめのRを採用することで、クイックなハンドル操作にもしっかり対応。街乗りでもキビキビとしたマシンコントロールを可能にしています。一方、リアはフラットな断面形状を採用することで、走行時の安定性を重視しました。
放熱効果の高いパターンデザインを採用することで、グリップ性とタイヤ剛性の両方に優れたトータルバランスのとれた仕上がりになっています。また、直進安定性を高めるとともに、排水性能を十分に確保するため、フロント・リアともにセンターグルーブを採用しています。
タイヤ構造やパターンデザインを考慮し、タイヤ性能を十二分に引き出すコンパウンドを配合。安定したグリップ力と耐摩耗性能を兼ね備え、トータルバランスに優れています。
パターンRS310
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。
<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。
<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
ネックハンガー式。
耐久性のあるウレタン使用しています。
水産加工・食品加工等にお使い下さい。
材質ポリウレタン
エスコ品番EA355AE-16
種別エプロン
質量(g)157
寸法(cm)90×110
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
カラーバリエーション豊富な治療用角マクラです。
材質ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
主な適合純正品番90116-KZZ-900
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)110
ストロークB(mm)15
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)110
ストロークB(mm)10
1個
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41023-1102
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ランプバラスト及びモータ制御の用途に特化して設計されたこの8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、8 KバイトのISP read-while-writeフラッシュ、512バイトEEPROM、512バイトSRAM、10チャンネル高度PWM、11チャンネル8ビットADC、10ビットDAC、選択可能な4種類のソフトウェア節電モード、2又は3個の12ビット高速パワーステージコントローラ(4ビット分解能の拡張機能付き)、DALIプロトコルサポート機能を搭載しています。動作電圧: 2.7 5.5 Vまた、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、MHzあたり1 MIPSに近いスループットを達成しています。高性能、低電力のAtmel AVRR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 129の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 8汎用作業レジスタ 完全スタティック動作 最大1 MIPS MHzのスループット オンチップ2サイクルマルチプライヤ データ及び不揮発性プログラムメモリ インシステムプログラマブルの8 Kバイトフラッシュ
仕様ファミリー名 = AT90パッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 12 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADC数 = 11 x 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
31日以内出荷
鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
エスコ品番EA928AG-43
寸法(mm)約90×130×20
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
主な適合純正品番90117-MAT-000
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
標準マイクロシリンダ複動形です。
1個
¥24,030
税込¥26,433
7日以内出荷
備考トレッド1200
規格BS8022-04
部品名称90°エルボ
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.5MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.55MB)
図解NoSSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.50、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.40、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.51、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.4、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.4、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.24、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.50、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ ステアリングリンケージ部品_No.22、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.40、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.50
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):64000MB●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400
周波数2.60 GHz
最大消費電力(W)242
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
8日以内出荷
備考G3/419ホースヨウ
部品名称90°エルボマトメ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.43MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.51MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB)
図解NoSSA-F616V 薬液配管部品_No.31、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.30、SSA-F616 薬液配管部品_No.30、SSA-V1000 薬液配管部品_No.90°エルボマトメ、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.45、SSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.37、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.37、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.23、SSA-F616M 薬液配管部品_No.31、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.3、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.37、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.40、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.37、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.43、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.37、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.51、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.37、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様19フクム
規格PF1/4:8.5ホースヨウ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoSSA-C610 薬液配管部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.44、SSA-C421 薬液配管部品_No.19、GS13EBR ホースリール部品 90°エルボマトメ_No.18、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.21、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.36、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.15、BSM-1230L オプション2部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.46、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.54、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.29、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.36、SSW-302A 薬液タンク部品_No.32、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.52、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.58など
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
備考1033-6
規格フジ1033-6
部品名称オス90°エルボ
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.76MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.76MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.87MB)
図解NoVSM110-15S スライド噴頭部品_No.37、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.52、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.52、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.36、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.52、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.49、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.36、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.16、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.16、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.16、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.37
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2994Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(標準):4000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●メインメモリ(最大):64000MB●筐体:タワー●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB
周波数2.60 GHz
最大消費電力(W)207
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
代表車種ZX1100-D1
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE110。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:SHORTY。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK006,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139
適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK006,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139
材質アルミ
色ブラッシュ
備考ヘアライン仕上げ
タイプSHORTY
製法プレス加工
サイズ(mm)周長377
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ