容量(mL)100
入数(個)6
TKG品番9-2264-0601
直径×口径×高さ(mm)55×55×100
TKG品番(2017)6-2045-0501
食器の種類洋食器
1セット(6個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
色白
容量(mL)150
TKG品番9-2335-2201
長径×短径×高さ(mm)114×69×78
TKG品番(2017)6-2112-2201
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番634-5668
カップ容量(mL)150
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
容量(mL)150
色クリア
直径×高さ(mm)73×50
TKG品番9-1702-0201
1パック(5個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。
粘着維持時間が長いです。
プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-5658-26
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
美濃焼(日本製)M表示は一般陶土です。
TKG品番9-2149-1901
材質磁器土
直径×高さ(mm)45×82
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
外出時の不安を安心に。
ケース入数16
対応日常生活動作レベル:1_一人で歩ける
寸法(幅W×長さL)(cm)11×29
吸水量(mL)(目安)約150
1袋(24枚)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3125
カップ容量(mL)150
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
口径(Φmm)0.6
トラスコ品番810-5273
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
口径(Φmm)0.6
トラスコ品番810-5274
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:428DEH98SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き。428-98L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC428A-100F)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:428DEH110SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 428-110L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC428A-100F)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH98SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-98L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH120SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-120L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH100SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-100L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH110SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 420-110L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC420A-100F)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:420DEH-100F。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント20個付属。 420 100フィート(2400L) 50cc-150ccまで。 お手数ですが、納期はお問い合わせ下さい。
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:428DEH100SPJ。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 428-100L 50cc-150ccまで対応。 100フィート(2400L)も設定あり(PRC428A-100F)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:428DEH-100F。販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント20個付属。 428 100フィート(2400L) 50cc-150ccまで。
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)150
材質18-8ステンレス
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
合成ゴムを主成分とした接着剤です。
特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。
成分合成ゴム系
色褐色
主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
柄長さ(mm)150
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
小さいサイズのキッチンポット、角型キッチンポットでの使用に便利です。
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)18.0
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)19
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
EBM品番4015650
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ビス留めされていない一体型レードルなので、異物(ビス)混入対策におすすめ。つなぎ目がフラットで隙間がないので、隙間に汚れが溜まらず衛生的。すごく丈夫でステンレス製なのにとってもリーズナブル。
材質ステンレスSUS201
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具両端金具C
寸法Y(mm)17
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82.0
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
質量(g/m)ホース/250
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。
施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160
硬化時間(時間)2以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
施工面積25m×5mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ