259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用 材質SUS304
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)




平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2653 アズワン品番65-7338-44
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac アズワン品番65-7348-33
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7338-53
1個
22,980 税込25,278
欠品中

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,040 税込7,744
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし 温度測定範囲(℃)0-250 アズワン品番62-3880-04
1個
29,980 税込32,978
43日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1750種類の商品があります)



1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具 付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
1組
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Naspa4用Type1BP 4x2.5Hotp
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4200-95
1式
40,980 税込45,078
13日以内出荷




1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷



TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント(4個1組) BP-05
用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具 適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ 適合ポール径(Φmm)38~45
1組
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷



耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。 黄×黒 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075 アズワン品番65-7774-37
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷