1,295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
889 税込978
7日以内出荷


●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
549 税込604
7日以内出荷

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
489 税込538
7日以内出荷

仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 材質構造用鋼 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

調理に使えるビニール使いきり手袋です。 食器洗いなど、水や洗剤での手荒れも防ぎます。
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG
厚さ(mm)約1.1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適
用途検品・出荷作業 仕様滑り止め無 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)35 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])287[29.3] 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

マイトン MYGシリーズ 日東工器 動画あり
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)240 幅(mm)2.8 ナチュラル タイプリリース不可 シリーズT25L 引張強度(N)110 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ニッサチェインPフック ユニクロ
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)16.8 端子形状丸型 寸法D(Φmm)4 寸法B(mm)4.8 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)9.5 寸法d(Φmm)2.3 寸法E(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
519 税込571
4日以内出荷


1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形 耐熱温度(℃)135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート(ロングタイプ) 仕様標準形 種別ロングタイプ 標準形 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート(ロングタイプ) 仕様標準形 種別ロングタイプ 外筒両端シール形 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ウインセス接客、礼装用手袋
エコ商品
掌側に吸汗速乾素材を使用した礼装用手袋
機能吸汗速乾 素材ナイロン、 掌 ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6双)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシフエルアルバム25R
エコ商品
プロのイラストレーターが本シリーズ専用に描き起こした、手描きの水彩イラストレーションを使用。落ち着きのある色調とデザインで、森の動物たちの一日を描きました。写真をたっぷり収納できるアルバムをラインナップした、ボリューム感のあるシリーズです。
グリーン購入法適合 仕様オリジナルタイトルカード付 質量(g)1730 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30 ウッドランドシ-ナリ- 台紙Lサイズ・フリー台紙(白)25枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,798 税込1,978
5日以内出荷

カモン電源変換アダプタ
エコ商品
DC端子をL型に変換するコネクタです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ブラック 端子DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm L型 オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ピッチ(mm)9.525 種類シンクロベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ナカバヤシLサイズ白フリー台紙
エコ商品
白フリー台紙25枚付
グリーン購入法適合 仕様オリジナルタイトルカード付 質量(g)1730 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30 時空間 台紙Lサイズ・フリー台紙(白)25枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,698 税込1,868
5日以内出荷

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ 材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)