7,828件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接 棒径(Φmm)2.6 全長(mm)350 エスコ品番EA318AS-2.6
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷


外径(Φmm)12 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-124 長さ(m)1
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

外径(Φmm)24 線径(Φmm)2.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-242 長さ(m)1
1個
9,530 税込10,483
翌日出荷

外径(Φmm)18 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-182 長さ(m)1
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

外径(Φmm)24 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-242 長さ(m)1
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

外径(Φmm)20 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-202 長さ(m)1
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-164 長さ(m)1
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

外径(Φmm)14 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-144 長さ(m)1
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

外径(Φmm)10 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-104 長さ(m)1
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷

外径(Φmm)22 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-222 長さ(m)1
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

外径(Φmm)18 線径(Φmm)2.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-183 長さ(m)1
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-163 長さ(m)1
1個
6,920 税込7,612
3日以内出荷

仕様直径 = 2.6mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 57 mmシャンクサイズ = 2.6mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 30mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
1箱(10個)
2,570 税込2,827
5日以内出荷

外径(Φmm)22 線径(Φmm)2.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-223 長さ(m)1
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

外径(Φmm)20 線径(Φmm)2.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-203 長さ(m)1
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)300 エスコ品番EA318AD-2.6 直径(Φmm)2.6
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷


1個
6,650 税込7,315
翌日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付
仕様能力(単線):0.65~2.6mm 全長(mm)220 アズワン品番64-2232-51
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷


仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 2.6mm外径 = 4.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(1000個)
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5 能力(mm)0.65~2.6 アズワン品番64-2232-40
1丁
2,480 税込2,728
翌日出荷

RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 2.6mm外径 = 5.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
7日以内出荷

銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0215 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)5.01 寸法d(mm)2.6 寸法W(mm)7.2 寸法P(mm)38.0
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エレクトロニクス用精密ニッパー「0.8-2.6mm2」の商品です。
全長(mm)165 使用範囲(mm2)0.81~2.59
1本
5,698 税込6,268
32日以内出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 10M
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):2.6●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0667 アズワン品番67-5520-81
1巻
2,398 税込2,638
13日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 100M
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):2.6●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0656 アズワン品番67-5520-82
1巻
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
仕様●ネジ径(mm):2.6●ピッチ(mm):0.35●種類:工作用止り アズワン品番65-4232-28
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷