カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 縫製用品(1)

「2000-1404」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レールマウント端子台 ワゴジャパン

    レールマウント端子台

    ワゴジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2

    パールヨット(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
    長さ(m)2000番手120/2
  • パスカラート PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,240税込6,864
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用
  • パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
    材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)
  • PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,518税込13,770
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,118税込16,630
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,118税込16,630
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,955税込10,951
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,518税込13,770
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3金具両端C質量(g/個)(金具C) 71材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:240推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F)71材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:240推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,126税込5,639
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,015税込5,517
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,869税込6,456
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,869税込6,456
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.9
  • PF1404 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1404 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,126税込5,639
    1本
    3日以内出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:11.9
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.096。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KL8-900/51490-KEY-700/KYMCOOO156310/KAWASAKI92049-1340 ]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 46 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ELIMINATOR125/05-07/FORZA250/06-07材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×46×11]高さ(mm)11タイプDC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33