26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。 寸法(mm)114×70 粒度2000番相当 仕様塗装面肌調整 適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341) 種別グリーン 形状シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当 仕様肌調整用 種別グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2500番相当 仕様淡色車の仕上げ用 種別ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 種別マジック式 粒度800番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当 仕様濃色車の仕上げ用 種別ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ポリッシャー用 ディスク研磨ペーパー
エコ商品
マイクロポリッシャー用先端工具 研磨仕上げ用
用途傷隠し、前仕上げ用研磨ペーパー 適合機種27580 粒度2000番 外径(Φmm)50 アズワン品番64-8360-77 着脱方式マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し 寸法(mm)114×70 粒度3000番相当 仕様目消し・仕上げ研磨 適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341) 種別ブラック 形状シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様キャッチ付 質量(g)93 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

PC-U04 ポリッシャーコンパウンド FINE CUT 極細目 光陽社 動画あり
前工程のバフ目消し・ペーパー目消し用の極細目用コンパウンド。 破砕性のある特殊研磨砥粒を使用しているため、前工程のバフ目や1500番~2000番程度のペーパー目を素早く消す研磨力を持ち、同時に良好な光沢を出すことができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ロングウールバフ
用途樹脂・塗装面のバフ目消し・ペーパー目消し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング
エコ商品
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
特価
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーWP
エコ商品
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

目消し・肌調整用の細目コンパウンド。 深いスクラッチを入れずに1200番~1500番程度のペーパー目を除去することができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ウールバフ
用途樹脂・塗装面の目消し・肌調整 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
4,898 税込5,388
当日出荷