1,018件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA986MV-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)200 質量(g)500 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層) 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 車輪タイプ空気入り
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理三価ユニクロ 適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具)ハイテン材(スチール)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-8 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA986M-200 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。 質量(kg)約1.8 材質(本体)樹脂 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷


タイヤ履き替え後の保管用袋 取り出しやすいポップアップ式! マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 厚さ(μm)15 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
材質ポリエチレン
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 厚さ(μm)15
1箱(100枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 許容荷重(kg)700 耐熱温度(℃)-25~70
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502 材質真鍮、ラバー 幅(mm)35 全長(mm)440 摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)200 タイプガンタイプ 測定範囲(kPa)60~1400 ホース長さ(mm)300 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)51
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途タイヤの釘抜き専用工具です。 仕様ソフトカバー付 トラスコ品番368-9034 厚さ(mm)11 全長(mm)198 質量(g)200 種類その他プライヤ 寸法A(mm)38
1丁
4,998 税込5,498
欠品中

トラスコ品番208-3954 材質/仕上真鍮 質量(g)100 品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ) アズワン品番64-8713-47
1個
999 税込1,099
欠品中

エスコ品番EA986MP-200 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
メッキ(ブラックコーティング)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-200 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度65 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#200 トラスコ品番852-8840 形状
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨドノノーパンクタイヤ 固定
エコ商品
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。 トラスコ品番132-1914 材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)14 許容荷重(N)980 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)140 取付座B(mm)140
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。 縦(mm)200 横(mm)140
1箱(8枚)
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)