38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウスボックスUVガード
「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。(F☆☆☆☆製品)。。「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。
用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ 主成分アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅 グレー 質量(g)1.749 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

グレー 仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅 質量(g)1.749
1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (783種類の商品があります)



HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT [22091230+22091231]
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
主な適合車種BMW R1100S 98-04
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリング
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (541種類の商品があります)





白いパイピングがポイントのショールカラー。フライス付きの袖口で、"見える"を防ぎます。程よく肉厚で安心感のある素材です。
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応 接続口径1/4 設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)-1.3~80 関連資料カタログ(1.53MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1224種類の商品があります)

ケージクランプ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点。2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956 アズワン品番65-7773-50
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極 グレー 質量(g)20.08 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極 グレー 質量(g)7.293 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


仔犬印(本間製作所)18-8穴明ホテルパン
オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
1パック(50個)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス グレー 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 グレー 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
1パック(50個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)15 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
1パック(50個)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付 グレー 質量(g)1.607 取付方式DINレール 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極 グレー 質量(g)5.95 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 定格電圧(V)630 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
1パック(100個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)