1,724件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 顔料ブラック(LC211BK互換)、シアン(LC211C互換)、マゼンタ(LC211M互換)、イエロー(LC211Y互換)
顔料ブラック、染料:シアン/マゼンダ/イエロー 種別互換品 適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN 保証期間5年 インク顔料/染料
1個(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷

プロセスバルブ (VNB211B~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211BK互換の顔料ブラックです。
顔料ブラック 種別互換品 適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN 保証期間5年 インク顔料
1個
579 税込637
当日出荷

ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211Y互換の染料イエローです。
染料イエロー 種別互換品 適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN 保証期間5年 インク染料
1個
669 税込736
当日出荷

ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211M互換の染料マゼンタです。
染料マゼンダ 種別互換品 適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN 保証期間5年 インク染料
1個
579 税込637
当日出荷

ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211C互換の染料シアンです。
染料シアン 種別互換品 適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN 保証期間5年 インク染料
1個
669 税込736
当日出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBB211B。販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約172g ハンドルバー内寸法155mm。タイプ:インナーウエイトタイプ。色[カラー]:ブルー。サイズ:エンド部(高さ):14mm Φ22。重量[グラム]:片側1本:約180。材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]。内容量[数量]:2本組。型番:EBB211。特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)
特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可) 適合ハンドル内径Φ18-19(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事) 材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ] ブルー 高さ(mm)【エンド部】14 Φ22 質量(g)【片側1本】180 タイプインナーウエイトタイプ 内容2本組 型番EBB211
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷


ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
3日以内出荷

ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
3日以内出荷

ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
3日以内出荷


ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
3日以内出荷

ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
3日以内出荷

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH211B) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
3日以内出荷



VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キャンパスノート コクヨ 動画あり
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品 紙質上質紙 製本無線とじ
1冊ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN 種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーBrother RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 142 036
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
1パック(20個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)23.5 種類その他 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用) 保持力N(kgf)156.8(16) 保持力(N)156.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。 容量(mL)330 質量(g)390 タイプ無酸型 使用温度範囲-60~200℃ 主成分一成分形シリコーンシーラント 比重1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 硬化時間(時間)24(3mm厚) タックフリータイム(分)15~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌々日出荷

アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)





RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
778 税込856
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(1200枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷