45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-052。適合情報:。ホンダ[HONDA] ADV150 20-
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


トラモンティーナシュラスコ ボード溝
高級チーク材仕様カッティングボード。落ち着いた上品で気品ある色合い。温かみのある食卓に♪大きな溝も彫ってあり、肉汁がこぼれ出ません。
材質Teak チーク 表面処理sand finish
1枚
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)




ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。 ホットドッグやバケットサンドなどのテイクアウト、デリバリーにオススメです。20枚入。 成型された状態で包装された商品です。
1パック(20枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り 仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72 電源手動
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせたケースです。
シルバー/シルバー 材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)





1個
159 税込175
翌々日出荷


オフィスに必要な基本文具を一つのトレーに整列した状態で収納することが出来る文具セットです。共用文具がパッケージ化されているので、置き場所の整備や文具の選定の手間を削減できます。中身の文具は、コクヨが自信を持ってお薦めできる定番アイテムを厳選しています。オープンシェルフにもピッタリ置くことができるサイズです。
用途オフィスで必要な共用文具と、文具がきれいに収納できるトレーのセット
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用) 寸法(mm)天面213×78/底面185×60/H52
1枚(160枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL(mL):10 (min.) to 300 (max.)、直径、cm (インチ):11、高さ、cm (インチ):16.5 (6.5)、構成材質:Top and ベース plate - 316L ステンレス; シリンダーr - ボロシリケートガラス; stirring bar - PTFE; O-リング - fluorocarbon; pressure tube - nylon; filtrate tube - シリコン rubber; ファネル - HDPE、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過 攪拌式セル, 76 、最大入圧、kPa (psi):621 (90) 品名攪拌式セル(撹拌式セル) フィルター直径(Φmm)76 アズワン品番61-0213-52
1個
549,800 税込604,780
15日以内出荷

1セット(4枚)
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

V字の刃と角度:力学的に計算されて設計されているV字の刃は、長い刺身包丁で刃をスライドさせて魚を切る方法と同じ原理です。(普通は「ストン」と垂直に包丁を落として切ります) 刃をスライドさせて切ると、切れ味が良く、刃に負担をかけないのでとても長持ちします。 マイクロエッジ加工:刃先は他では真似できない特殊加工「マイクロエッジ加工」を施し、細かなギザギザの刃で鋭い切れ味を実現しています。 高級ステンレス製:18-10ステンレスを使用しています。刃がより長持ちし、洗う時も、使ったら水でさっと流すだけでOKです。 安全ホルダーを使えば、鋭い刃も気にすることなく、安全に高速でスライスやみじん切りができます。 ※にんじん等、色素の強い野菜を切ると、スライサーに色が付きます。にんじん等の色の着色は、下記方法で少し落とすことができます。是非お試し下さい。 じゃがいもの断面でこする:じゃがいもに含まれる、でん粉の界面活性作用(洗剤に似た作用)と研磨効果によります。 油脂(サラダ油等)をふきんに少量染み込ませてこする:カロチンが油に溶けやすい性質を利用しています。人参を炒め油と一緒に調理すると、油にカロチンが溶け出し、吸収が良くなるのと同じ効果です。
仕様●寸法:セットの箱サイズ/365×135×116mm、本体/357×128×60mm、安全ホルダー/151×126×52mm、薄厚切り部品/224×97×22mm、3.5mm替刃部品/214×96×17mm、7mm替刃部品/213×97×16mm、ブレードケース/222×115×98mm●材質:P.P.、ABS、18-10ステンレス●重量:セット合計/776g(箱等含む)、本体/204g、安全ホルダー/50g、薄厚切り部品/44g、3.5mm替刃部品/44g、7mm替刃部品/46g、ブレードケース/170g●耐冷・耐熱温度:80℃●原産国:ドイツ アズワン品番67-8020-05
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1000W> 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様 高速回転に強く、安定した充電が出来る インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:10 出力(W)1000 電流(A)35 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 図解NoMGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.52、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.53、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.53、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.52
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

用途工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。3段階の高さ調節ができるので収納したいケースに合わせて高さを変えられます。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。脚長タイプで床下にもたくさん収納可能。耐荷重も400kgと頑丈なので安全です。すのこは塗装済みなのでカビや汚れにも強く、木のささくれもできにくくなっています。【商品サイズ(約)】幅100×奥行213×高さ95.5cm【梱包サイズ・梱包重量(約)】※計2梱包でお届け(1)108×102×28cm(29.5kg)(2)209×19×12cm(8.5kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・天然木のため節や木目の模様に個体差がございます 材質天然木(パイン材) 備考〇組立式〇2口コンセント付〇床面高3段階調整〇床面サイズ:W95×L198cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×213×94.5(床面高:52/57/62)
1台(1台)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムイタ
部品名称ゴムイタ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoMGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.51、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.52、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.52、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.25
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

優れた切削バランスにより一般鋼からステンレス鋼まで安定した穴あけ加工が可能です。
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

カギの安全な受け渡しに。カードキー等、複数の鍵を収納できます。
仕様●外寸サイズ(mm):66×137×213(H)●内寸サイズ(mm):52×93×185(H)●色:黒●材質:ABS●ワイヤー:取っ手長さ/320~400mm、幅/15mm、厚み/4mm●重量:約545g●番号設定可(3桁ダイヤル式)●マスターキー2本付 アズワン品番65-9339-22
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

SKF PFT 47 は、インサートベアリング用の楕円フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)リンクボール
備考BL12DL 部品名称リンクボール 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.08MB) 図解NoMGA226 フロントアクスル,ステアリング部品_No.64、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.54、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA223 ステアリング部品_No.11、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.23、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.52、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.23、MGA185 フロントアクスル,ステアリング部品_No.64
1個
3,558 税込3,914
7日以内出荷

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
1セット
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)