2,757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)19×21 エスコ品番EA685A-13 商品構成単品
1個
845 税込930
当日出荷

1丁ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm)350~520 質量(g)892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 動画あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm)180 シノの有無あり 材質炭素鋼 質量(g)320 寸法t(mm)16 寸法D(mm)35 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウ 動画あり
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm)350~500 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

これ1本で8サイズのボルトに対応!
材質本体:炭素鋼、ラチェット部:CR-V(クロームバナジウム鋼) 質量(g)480 タイプ72角 対辺寸法(mm)8×12/10×13/14×19/17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×40×40
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

二面幅(mm)19×21 全長(mm)175 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)19×21 商品構成単品
1個
770 税込847
当日出荷

全長(mm)113/175 セット内容5本組 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 商品構成セット品 サイズ(mm)8×9・10×12 11×13・14×17 19×21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)315 ギア数72山
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷


鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ 動画あり
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体)炭素鋼 差込角(mm[inch])12.7[1/2] プレート寸法(mm)50×60×6 二面幅(mm)21 作業範囲14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)19×21 トラスコ品番774-2789 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)278
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質工具鋼 寸法(mm)9.0×11・10×12・13×14・15×17・19×21(5本組) 全長(mm)151~200
1個
39,700 税込43,670
翌日出荷

メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ 動画あり
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケット部が厚肉の強力型です。
対辺寸法(mm)21×21 全長(mm)358 トラスコ品番369-2558 厚さ(mm)50 質量(g)800
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm)400×400 質量(kg)約1.3 ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷