555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物の類別非危険物
1個(20L)
8,498 税込9,348
当日出荷


パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種NEC LCD-AS221F 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
7,498 税込8,248
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種NEC LCD-L221F 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
7,198 税込7,918
4日以内出荷

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm 材質ゴム球/ラテックスゴム アズワン品番0-348-05
1個
644 税込708
当日出荷





1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番350-6234 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)890 タイプ福岡市型 取付方式ビス止め 縦(mm)900 横(mm)900 表示内容建築計画のお知らせ(福岡市型) 取付穴径(mm)4
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷

アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05) 特性光沢、指紋防止、気泡レス セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
699 税込769
当日出荷

作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品 【ヘルメット】オレンジ 質量(g)約736 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

住商モンブランサロンエプロン 兼用
住商モンブランの和装 エプロン 前掛 腰下タイプ、吸汗速乾機能を付与、和装の作務衣との組み合わせやスタンダードなサロンエプロンとして
サイズF 混率(%)ポリエステル90/綿10 生地二重織シャンタン 生地性能吸汗速乾
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5648種類の商品があります)


異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。 材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン 質量(g)65 先端形状フラット サイズ(mm)120×210
1個ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
2,298 税込2,528
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05) 特性反射防止、指紋防止、気泡レス セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
699 税込769
当日出荷

Panasonic(パナソニック)STリレー
8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器 寸法(mm)31.0×14.0×11.0 質量(g)約10 規格UL、CSA、VDE、TV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC) 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
1箱(50個)
46,980 税込51,678
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約206 種類瞬時計測(回転・速度・流量等) 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲0~99999 表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm 表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA)約9以下 ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用液晶保護ガラスです。
対応機種AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05) 特性ガラス、光沢、指紋防止、気泡レス セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ユーアイニクス指示計
エコ商品
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約208 種類積算計測 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲-99999~999999 表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm 表示精度±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA)約9以下 ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)


サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
アウターホール&スリット
1枚
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1431種類の商品があります)

Android One S10、Android One S9、DIGNO(R) SANGA edition(KC-S304)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Android One S10、Android One S9、DIGNO(R) SANGA edition(KC-S304)
1個
709 税込780
当日出荷

1箱(40個)
3,598 税込3,958
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGoogle Pixel 6a用液晶保護ガラスです。
対応機種Google Pixel 6a セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET サイズ(inch)6.1 特性ガラスフィルム/高透明/硬度10H/指紋防止/傷防止/指紋認証対応/飛散防止/エアーレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷