「226クレ」の検索結果

172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 膜厚(μm)1.8~1.9 表面張力(mN/mlbyn/cml)22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(180mL×20本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。 金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。 黄褐色 使用温度範囲-20~70℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20~70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
699 税込769
当日出荷

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
1個(4g)
529 税込582
当日出荷

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)- 材質ダイハード鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5-56DX 呉工業(クレ) 動画あり
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm 引裂強度(N)(縦)121、(横)83 シート厚さ(mm)0.18 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性採光
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど 粘度550 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m)35 チャック能力(mm)0.8~10 仕様正逆回転切替付 質量(kg)1 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書(4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型 種別28B 形状底面:SB(格) (格子リブ) 有効内寸(mm)406×284×226 機構両短側面にシボ加工有
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズとシンプルなデザインが使いやすい、デジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、曜日日付、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー 材質(バンド)ウレタン 材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス サイズメンズ 表示方式デジタル 材質(ケース)ABS樹脂 防水仕様5気圧防水 バックライトELライト アラーム 日付表示 防水 ストップウォッチ ライト機能
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Festo リングアングルクレビスフット LQG-80 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1126 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0885 アズワン品番65-8016-19
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クレビスピン
部品名称クレビスピン 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoMGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.40、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.32、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.7、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.40、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.27、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.45、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.7、MGA220 ステアリング,HSTペダル部品_No.40、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.37、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.7、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.30、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.55、MGA220 ミッション,ブレーキ部品_No.56など
1セット(5個)
505 税込556
7日以内出荷

スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 精度±3%
1個ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチ
デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に
1丁
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (2-20NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)226 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)380 測定範囲(nm)2-20 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
379,800 税込417,780
翌日出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (4-20NM)
全長L(mm)275 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 公差(出荷時)±3% 本体質量(g)737 測定範囲(nm)2~20 最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3% アズワン品番65-2172-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷


配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に トラスコ品番226-1585 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN 全長(mm)230 質量(kg)1.8 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)3~60 最小目盛(N・m)0.01
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷