チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種TBS-255PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
インパクトソケット
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:100mm●幅:33.5mm●深さ:89mm●コード番号:209-4267
アズワン品番65-7941-92
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
6ポイント
用途差込:1(25.4mm) 材質:CR-MO steel
関連資料(0.19MB) (0.19MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。
ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
トラスコ品番828-0667
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)95、25.4
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
差込角(mm)25.4
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
エスコ品番EA628WS-25
材質SUS304
寸法(mm)35×24.1
適合バンド幅(mm)25
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
差込角(mm)25.4
寸法L1(mm)14
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)51
寸法S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-407
アズワン品番65-7845-90
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:155mm●幅:125mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-5357
アズワン品番65-7950-12
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-312
アズワン品番65-7973-78
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:125.5mm●幅:70mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:747-305
アズワン品番65-7973-95
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354
アズワン品番65-7947-30
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)
全長(mm)220
質量(kg)3.5
差込角(mm)25.4角
最大トルク(N・m)1200
騒音値(dB)92A
空気消費量(m3/min)1.363
エアーインレット0.375
能力ボルト径(mm)25
振動11.2
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25.4mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:212-8223
アズワン品番65-8050-80
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
差込角(mm)25.4
トラスコ品番439-2477
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
寸法L(mm)102
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)34
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)25.4
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)4348
寸法L(mm)1000
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法D(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
差込角(mm)25.4
寸法D1(mm)48
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
内径(mm)25.4
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-8
内径(Φmm)22.2
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:95.3mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:747-541
アズワン品番65-7974-33
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252
アズワン品番65-7957-88
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-5358
アズワン品番65-7949-99
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15.87mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:9.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:18.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-425
アズワン品番65-8050-43
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
RHPインペリアルボールベアリング - シールド。シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:25.4mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12.7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:7.2kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-374
アズワン品番65-7974-55
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
質量(g)1210
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
エスコ品番EA638FL-25
全長(mm)49.3
内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8
使用荷重(kg)32
フック内径(Φmm)5
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ