20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-83001 高さ(mm)66.0 メーカースズキ 上部内径(mm)24.0 主な適合車種ジムニー 下部内径(Φmm)34.0
1個
579 税込637
当日出荷




1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-67H02・1A01-25-731B・37226-4A00A・MQ505064 高さ(mm)66.0 小径(Φmm)23.8 大径(Φmm)30.1 メーカースズキ 材質(ブーツ)ゴム&金属 主な適合車種キャリィ
1個
899 税込989
当日出荷

1個ほか
特価
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)







交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)