458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ 種類露出コンセント コンセント個数1
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷

日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン。不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策に。ステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます。店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち。屋外使用も可能。「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
1枚
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40 パイプ径(Φmm)35
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)センサ(サアツ)
部品名称センサ(サアツ) 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 図解NoSSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.17、SSA-F617MAT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.23、SSA-F617VT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.17、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.17、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.17、SSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.17、SSA-F617VT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.17、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.17、SSA-F617MAT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ディーゼルパティキュレートフィルタマフラセンサ,差圧パイプ部品_No.4、SSA-V1002CT-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.17
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/缶)57~67 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つやつや有り
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルシール
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.16MB) 図解NoMP2530E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.7、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 オイルシール_No.6、GS17EM エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.35、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 オイルシール_No.34、MS154EMM シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、BP254 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.7、MP2520E-4M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.7、MSW-71-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MP2530EW-M シリンダヘッド,シリンダブロック部品_No.7、BP254 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.34、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルシール_No.35、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.35など
1個
359 税込395
7日以内出荷

仕様最小温度感度 = 171℃最大温度感度 = 193℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,340 税込3,674
5日以内出荷

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン 全長(mm)500 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)50×150
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケルヒャーノズルセット
パイプ用ブラケット付ノズル3点セット(コーナーノズル・サクションブラシ・ハンドノズル)です。
トラスコ品番793-9159 適合機種Tシリーズ共通 幅(mm)200 高さ(mm)65 奥行(mm)270
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷


材質スチール、アクリル乳白板t3mm 寸法(mm)乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415 質量(kg)約4.4 消費電力(W)12 コード長さ(m)3、アダプター:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:226×226×443 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:280×280×500(取手含まず) 取手H150mm
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷







ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め 調整機能メタルアームタイプ グレー 材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部
1セット
3,798 税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木製扉 扉厚10mm以上用、扉厚10mm以上用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)48/6 開き角度(度)105 取付下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様キャッチ付き
1個
649 税込714
23日以内出荷


部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ3500T
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




ターボノズルです。
仕様●仕様:フロア用●内径(mm):32/35●情報:ノズル幅270mm アズワン品番67-5807-88
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷



オオサキメディカルオーゼCP
脱脂綿をガーゼで巻いた、ソフトなサージカルパッドです。 滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。 熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。 使用部位にあわせたサイズがあります。
材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000087 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(60枚)ほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーペットのゴミを強力吸引します。 車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。
トラスコ品番793-9141 適合機種全機種使用可 幅(mm)2200 高さ(mm)65 質量(g)450 奥行(mm)300
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレター 適合本体GZ381
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 ホワイト 取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9) 鋼板 取付面位置天井面取付専用 電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)