10,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


オリエンタルモーターLSリニアヘッド 2LS Fタイプ
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●外形形状:ボスあり 種類マイクロスイッチ 定格電圧(V)DC6 接触仕様1aタイプ(常開形)
1パック(2000個)ほか
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 2LS Bタイプ
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2LS32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CDQ2LS100-100DCMZ 薄形シリンダ CDQ2LS100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱三相小(M)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2LS63 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2LS80 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2LS40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2LS50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS63-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS100-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式フート形 形式耐横荷重タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式フート形 形式耐横荷重タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-32T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40L)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-22R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-28L)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-32R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS40 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-22L)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-32L)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置右側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)