薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297564CDQ2LS63-100DCZ-A72100複動片ロッド
30,640
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297582CDQ2LS63-100DCZ-M9NW100複動片ロッド
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297591CDQ2LS63-20DCZ-A73H20複動片ロッド
24,040
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297607CDQ2LS63-20DCZ-A9320複動片ロッド
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297616CDQ2LS63-30DCMZ-F7BAZ30複動片ロッド
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297625CDQ2LS63-30DCMZ-M9BAZ30複動片ロッド
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297634CDQ2LS63-35DCZ-F7BV35複動片ロッド
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297643CDQ2LS63-35DCZ-M9BV35複動片ロッド
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297652CDQ2LS63-50DCMZ-A73CS50複動片ロッド
26,070
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297661CDQ2LS63-75DCMZ-A72S75複動片ロッド
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297573CDQ2LS63-100DCZ-F9NW100複動
31,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする