3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
こんなお得な商品も!
ギヤープーラー3本爪
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り・土ならしに
全長(m)335
幅(mm)70
奥行(mm)80
爪数3
先幅(mm)70
1個
¥739
税込¥813
欠品中
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
グーデン(R)繊維を表面に使用し、同一素材を混用したフェルトを施したものを中綿断熱材とし、内面に綿織物を使用した4層構造で、熱を伝わりにくくした手袋です。
瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド。(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)
全長(mm)400
入数(双)1
材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド
種類3本指
1双
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
色生成
サイズフリー
全長(cm)35
トラスコ品番856-7496
材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿
厚さ(mm)3.6
質量(g)465
入数(双)1
中指長(cm)7
耐熱温度(℃)(素材瞬間)800
手のひらまわり(cm)31
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0836
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪で安定して作業ができます。
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
使用工具電気ドリル・充電式ドリル
対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール
最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
盆栽の植え替えに。職人手づくりの逸品。鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です。根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。適合する草の種類:柔らかい草。
用途根カキ・間引き。
材質鉄、柄/ポプラ
質量(g)156
頭部寸法(mm)75
柄長さ(mm)135
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
爪数3本
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギヤープーラー3本爪
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼
仕上ニッケルクロムめっき
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)360
エスコ品番EA650BJ-36
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)70×110
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
インク色レッド
インク油性染料(アルコール系)
タイプツイン
線の太さ太字/細字
線幅(mm)太6.0・細1.5~2.0
幅(mm)22
質量(g)77
寸法(縦×横)(mm)195×85
機構キャップ式
入数3本
商品タイプ使い切り本体
1セット(3本)
¥409
税込¥450
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質HSS
軸径(Φmm)6.35
刃数5
全長(mm)50
刃径(Φmm)10、12、16
表面処理TiNコーティング
面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度90°
適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライワイパー
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り
ゴム幅(mm)480
全長(mm)1385
材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
自在ほうき スチール柄
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
種類自在ホウキ
全長(mm)1340
トラスコ品番297-2301
材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)約40
柄径(Φ)22.2
ブラシ幅(mm)450
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)約175
質量(kg)約0.9
作業範囲13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様3本足
シャンク径(Φmm)7
粒度#220
書きやすいノック式油性ボールペンです。握りやすく滑りにくいグリップ仕様
用途筆記用具として
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
材質本体:AS+ABS+TPE樹脂
全長(mm)約142
方式ノック式
インク油性インク
商品タイプ本体
入数(本)3
1パック(3本)
¥139
税込¥153
当日出荷
現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。
寸法(mm)Φ25×110
グリーン購入法適合
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
仕様3本組
トラスコ品番270-9198
セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質SUS430
幅(mm)10
質量(g)72
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
軸径(Φmm)2.34
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
材質パイプ・座金:ステンレス
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)300×30×68
耐荷重(g)約500/1本
取付方式木ネジ止め式
TKG品番9-0812-0101
TKG品番(2017)6-0724-0101
掛数3
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。
材質(グリップ)樹脂
種類セット品
ケース寸法(mm)235×70×15
本数3
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
25Φx110mmのビッグサイズ!焼石膏で作られた極太チョーク
材質焼石膏
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ25×110、1本
入数10箱、ケース
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 012
1パック(3本)
¥559
税込¥615
当日出荷
タグピン・スタンダード専用の交換針です。3本入り。
メーカー商品コード003734100
1パック(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
自在ほうき スチール柄
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
種類自在ホウキ
全長(mm)1340
材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)約40
柄径(Φ)22.2
ブラシ幅(mm)600
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ