仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 鉄板
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)300×600
質量(g)700
厚さ(mm)1.2
取付方式穴4
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途引戸に使用する引手
材質黄銅鋳物
サイズ120
幅(mm)25
全長(mm)120
奥行(mm)15
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
付属品ステンレスワイヤー付
ワイヤー径(Φmm)Φ2.0
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600
種類みぞぶた
材質SS400
高さH(mm)19
ピッチ(mm)12.5
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
ピッチ細目
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途板と板のジョイント
長さL(mm)2500
板厚(mm)19以上
取付3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付
材質アルミニウム
種別ラウンド
1個
¥7,898
税込¥8,688
21日以内出荷
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
種類みぞぶた
寸法(mm)メインバー:19
荷重歩道用
アングル寸法(mm)NL3×30×30
ピッチP(mm)30
本体長さ(mm)600
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ
幅(mm)47
色黒
高さ(mm)35.25
タイプ圧着ハウジング
シリーズCMC
定格電流(A)6 , 12
材質(ハウジング)ポリエステル
行数4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスレセプタクル
シリーズ番号64319
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール
仕様アクセサリタイプ:ワイヤシール●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:64319●コンタクト数:32●シリーズ番号:64320●Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥26,033
税込¥28,636
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ