15,972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

仕様日本製 サイズ約84×54×10mm
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷


1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。ラングドシャの生地を、円形に抜くことができます。
材質シリコン 茶色 直径(Φmm)37 外寸(mm)240×180×2 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
269 税込296
当日出荷

1個
7,650 税込8,415
8日以内出荷


1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷


仕様フック間隔:54mmフック数:4 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)230×42×96 質量(g)62 線径(Φmm)3 アズワン品番64-7907-81 フック内径(Φmm)3
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)3 内形寸法(mm)34×8.5 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-2252-62
1個
55 税込61
翌日出荷

エスコ品番EA638AD-11 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 全長(mm)37 種類Sカン 寸法L1(mm)37 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)8 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)31 口の開き(mm)5
1個
425 税込468
翌日出荷

1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

THK LM ガイド HRW シリーズの THK フルボールタイプの個別ブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。ブロックタイプ [Wide] CA フランジ付き、タップ穴と中央穴付き レールタイプワイド 基本定格動的定格 C ( N ) 8020 材質:炭素鋼
仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:37mm●キャリッジ長さ:58.8mm●キャリッジ幅:68mm●動定格荷重:8020N●コード番号:217-5212 アズワン品番65-7876-37
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷



2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】6個 材質(本体)ポリアセタール バルブの有無【ニードルバルブ】有 接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ アズワン品番64-0997-42
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷

1個
659 税込725
5日以内出荷

2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】1個 材質(本体)SUS304 バルブの有無【ニードルバルブ】無 接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ アズワン品番64-0997-40
1個
7,298 税込8,028
33日以内出荷

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷




1個
3,260 税込3,586
翌日出荷


2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
構成(ピース)2 最高使用温度(℃)45
1箱(20個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】3個 材質(本体)ポリアセタール バルブの有無【ニードルバルブ】有 接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ アズワン品番64-0997-41
1個
52,980 税込58,278
33日以内出荷



1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

。HRW-CAリニアキャリッジ。THK製のHRW-CAリニアモーションキャリッジは、コンパクトな設置や高い剛性が必要になる用途に最適です。 HRW-CAキャリッジは、多数のボールを使用して高荷重を搬送し、接触角が45 °になるように4列のボールを稼働しているので、4列のボールの間で負荷が均一に分散されます。このため、レールとキャリッジはあらゆる方向に取り付けることができます。 合成樹脂のエンドプレートを使用すれば、静かで滑らかな動作が可能になります。 NC装置、コンベアシステム、放電装置を含む、多様な用途に最適です。レールの幅が広いので、大きなモーメントを処理でき、第2のレールは必要ありません。 低ノイズ コンパクトな寸法 高荷重の搬送能力
仕様●メーカーシリーズ:HRW-CA●レール幅:37mm●キャリッジ長さ:58.8mm●キャリッジ幅:68mm●動定格荷重:6.18kN●静定格荷重:11.5kN●コード番号:810-0271 アズワン品番65-8039-41
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1519 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)31 寸法L(mm)37 寸法D(mm)7 寸法W(mm)10 使用荷重(kN)0.39
1個
179 税込197
翌々日出荷

1袋(5個)
310 税込341
翌日出荷