413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(34本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(12個)
特価
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1パック(130本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(100個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

カーボンヒーター 900W 450W管2灯切替式 首振り機能で暖かさ広がる 安全性に優れるメタルボディー ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク安心の温度過昇防止装置
ブラック 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1パック(8個)
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(3個)
特価
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)


ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

1袋(4個)
特価
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

レデューサー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状レデューサ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(34個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1袋(1個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)


1パック(24本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(700個)
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(200個)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース
肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!
セット内容本体×1 材質ポリエステル
1枚
428 税込471
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(10本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR 形状違径ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 底寸法(mm)50
1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用
1個
279,800 税込307,780
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)