材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
こんなお得な商品も!
クリアポケット 0.06mm 標準タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
環境対応型ポケット交換タイプのクリヤーブックにお使いください。
厚さ0.06mm、トップインタイプの標準仕様。
綴じ穴部はテープで補強していますので、丈夫で傷みにくく、長期間ご使用いただけます。タテ差し
サイズA4タテ
ポケットタイプタテ差し
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)生地/0.06
穴数30(2・4)
縦(mm)302
横(mm)229
グリーン購入法適合
1組(100枚)
¥988
税込¥1,087
当日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)2.3
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね
材質亜鉛メッキ鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。
完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
幅(mm)7
適合二輪・乗用車
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能!ペットボトルや空き缶などの分別に便利な簡易ゴミ箱。
付属品緩衝材 六角レンチ
材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1300
対応適応サイズ:30L~45L用ポリ袋(目安)、蓋開口部:約W19×D29cm、蓋開口時最大高さ:約77cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×34×56
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
材質PP(ポリプロピレン)
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
スペアのみ・柄は別売りです。 「TKブラッシングスポンジ玄関タイル用・柄付」の専用取り替えスポンジです。玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。
仕様玄関タイル柄付用SP
材質スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン
幅(mm)拭き:約200
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×90×20
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質SUS316L
種類丸ワッシャー
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソフトな材質
仕様ビニールカバー付、安全ピン付
材質ベルセード
取付方式安全ピン
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B
材質コンダクター:銅被覆アルミニウム
色ブラック
規格CAT6
インターフェースRJ45
プラグ金メッキピン
伝送速度(Mbps)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])26
材質(ジャケット)PVC
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式テープ
材質ユニクロス
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.22
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm
材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン
質量(g)120
幅W×全長(mm)90×230
寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ