3,823件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯あか・皮脂汚れもスッキリ落とせます。 すすぎ時にさっと泡が消え、すばやくすすげるようになりました。 一度に除菌と消臭ができます。(除菌成分配合。ピンク汚れの発生を抑えます。) 浴室特有のこもった臭いをスッキリ消臭!(爽やかなグリーンハーブの香りです。) 中性タイプなので、安心してお使いになれます。
使用場所浴室 シリーズマジックリン
1本(4.5L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に 材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66 容量(L)4.5 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
3日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷


洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。
用途床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化に トラスコ品番807-2695 材質硫酸アルミニウム 質量(kg)5.8 容量(L)4.5 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

検体の入った試験管や容器を安全に運べるポリカーボネート製のボックスです。安全性を高めるためシリコン製パッキンと四隅のロックがあります。WHO認証の説明書付きユーザーシートが備えられていて、バイオハザードマークが本体に表示されています。
材質本体/ポリカーボネート、パッキン/シリコン、取っ手/ステンレススチール 寸法(mm)391×175×172 容量(L)4.5 アズワン品番4-6712-01
1個
18,400 税込20,240
翌々日出荷


薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料
商品タイプ業務用 エスコ品番EA922KC-20 液性弱アルカリ性 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

八角形状の硬質なポリエチレンフォーム製です。 持運びに便利な取手と、積重ねしやすいフラットなフタが付いています。
容量(L)4.5 使用温度範囲(℃)-196~95 外形寸法(mm)上部327×276、高さ175、底部178×178 内形寸法(mm)上部247×247、高さ138、底部156×156 TGK品番814-28-20-01
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに つぶせる容器
使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922KD-8A
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量4.5L、SDGs認証
仕様●サイズ:W173×173×H229mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:500g●容量:4.5L●SDGs認証
1ケース(24個)
35,900 税込39,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクを外す必要なく、上から簡単給水 超音波式だから熱くならず、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心 動作音が静かで、睡眠時に使っても気になりにくい 大容量4.5Lタンク採用し、運転開始ですぐ加湿 水がなくなると自動停止します
仕様●サイズ:20.8×21.8×28.2cm●材質:ABS・PC●使用電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約30W●電源コード:約1.5m●加湿量目安:約180~350ml/h●推奨使用面積:木造和室6畳、プレハブ洋室10畳●容量:4.5L アズワン品番68-4067-29
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材であるトウモロコシの穂軸のみで作った、小動物専用の床材。消臭性・吸収性・吸湿性にも優れ、夏場もサラッと気持ちよく過ごせます。一般的な木製・紙製の床材と比べるとホコリが出にくく、低アレルギーなので、いろんなペットにおすすめ。保管に便利なチャック付き。
仕様●材質:トウモロコシの穂軸●対象動物:ハリネズミ、ハムスターなどの小動物、カメ、爬虫類、小鳥●入数:1パック(4.5L入) アズワン品番65-8652-78
1パック
819 税込901
5日以内出荷

容量(L)4.5 材質発泡PUR(ポリウレタン) 外形寸法(mm)上部Φ320、高さ198、底部Φ180 肉厚(mm)約15 内形寸法(mm)上部Φ247、高さ179、底部Φ142
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

4901301430274 楽ナビ ユニットバスクリーナー 4.5L 業務用 花王 動画あり
浴槽はスプレー後拭くだけ!。浴槽清掃スピードアップ!?。客室のトイレ・洗面台・コップ類にも使える。ほのかなシトラスハーブの香り 香りが残らないタイプ。コップ類の洗浄:直接スプレーしスポンジ等でこすり、水ですすぐ。または、ぬれたスポンジ等にスプレーし、こすり、水ですすぐ(流水の場合5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上)
用途浴槽 。浴室の床・壁 。洗面器・イス 。洗面台の洗浄と除菌。・ウイルス除去。*。トイレの便器の洗浄と除菌。・ウイルス除去。*。トイレの便座・床等の洗浄と除菌。・ウイルス除去。*。鏡の洗浄。コップ類の洗浄。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。 香りシトラスハーブ 商品タイプ業務用
1本(4.5L)
2,998 税込3,298
当日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプM-L 種類軸付タイプ 寸法H(mm)8 寸法L1(mm)150(0/-F) 寸法F(mm)24(スライド量) 寸法D(Φmm)8 寸法E(mm)44 寸法l(mm)7.2 寸法L3(mm)77.2 寸法d(Φmm)4.5(H7) 寸法I(mm)12 寸法P(Φmm)2
1個
15,980 税込17,578
29日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプMS-L 種類軸付タイプ 寸法H(mm)8 寸法L1(mm)150(0/-F) 寸法F(mm)24(スライド量) 寸法D(Φmm)8 寸法E(mm)44 寸法l(mm)7.2 寸法L2(mm)126 寸法L3(mm)99 寸法d(Φmm)4.5(H7) 寸法I(mm)12 寸法P(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷

蒸気が少なく、音も静かなフィスラーの圧力鍋。 使いやすさ、安心・安全の設計はそのままに、低圧・高圧の間に新たに中圧の圧力設定を入れることで、より細かで的確な圧力設定が可能に。 3段階の圧力設定とスチーム機能で食材の美味しさをより引き出しやすくなりました。 また、サイドグリップの形状は握りやすく安全で、熱くなりにくい設計に。 IH対応・ ガスレンジ対応。
付属品蒸し器(穴あき)・三脚・レシピブック 容量(L)4.5/スキレット:2.5
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

1個
6,610 税込7,271
翌日出荷

蒸気が少なく音も静かなフィスラー圧力鍋のエントリーモデル。 幅広い料理に対応できる4.5Lと手軽に使いやすいスキレット2.5Lのセット。 【2段階の圧力設定とわかりやすい圧力表示】 食材やお好みの仕上がりに応じて低圧・高圧の2段階の圧力設定が可能。 【カチッと簡単ロック】 取っ手の表示が赤から緑に代わったら、フタがきちんとしまり、調理OKのサイン。正しくロックされない限り圧力がかからないので安心・安全です。 【幅広く安定感のある補助取っ手】 より大きく、つかみやすい形状に変更。人間工学に基づき最適化された形で、安全に持ち運びしやすく。 【ポジショニングガイドでスムーズな開閉】 フタと取っ手にある印の位置を合わせてフタを水平にセットし、スライドさせるだけ。 【全ての熱源に対応、独自の底厚三層カプセル構造】 優れた熱効率を実現。すばやく均一に熱を伝えます。 【高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ】 円錐台のシェイプは、複数の鍋を重ねて収納することもできます。安心の10年保証。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 付属品レシピブック 材質本体:ステンレス鋼、底:ステンレス鋼/アルミニウム、フタ:ステンレス鋼/シリコーン/合成樹脂、取っ手:合成樹脂 質量(kg)スキレット2.5L:約2.6、4.5L:約2.8 表示最大目盛り(L):【スキレット2.5L】1.67【4.5L】3 外形寸法(cm)【スキレット2.5L】25×42.5×12【4.5L】25×43.5×18 底径(Φmm)190 満水容量(L)【スキレット2.5L】2.6【4.5L】4.6 内径(Φcm)各22
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷

仕様積み重ね可能 材質ポリプロピレン 寸法(mm)325×200×100 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

油汚れもサッと落とせる。
タイプ液体 内容量(L)4.5 アズワン品番64-7948-61 商品タイプ業務用
1箱(4個)
8,820 税込9,702
翌日出荷

1本
449 税込494
翌々日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0119。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0118
仕様【関連商品】品番:PGR0118 付属品タイラップ 材質天然繊維(綿) 段ボール色 備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。 使用箇所廃油処理 危険物の類別非危険物
1個
448 税込493
3日以内出荷


鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚 エスコ品番EA899HG-2 寸法(mm)283×327×657 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
105,000 税込115,500
翌日出荷

除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。 スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。 テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。 サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄 成分アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水 内容量(L)4.5 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約5mL 形状液体 使用場所家庭用・住居用・家具 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4.5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)発泡PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。 。ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。使い勝手の良い45Lサイズです。半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。
耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1袋(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタが取り外し式の角型ペールです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状角型
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ゴミを詰め込みしても伸びが良く破れにくい、3層タイプの強力ゴミ袋です。
材質HDPE/LLDPE/HDPE
1パック(50枚)
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に タイプネックストラップ 材質ポリエステル 質量(g)約10 耐荷重(kg)3 ストラップ長(mm)約440~480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)