1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
31日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。とじ具を表紙から取り外すことができるので分別廃棄ができます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ
色グレー
材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP)
幅(mm)240
高さ(mm)307
タイプタテ型
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉チューブファイル片開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 060
再生紙使用マーク適合
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。
材質PE
色黄/黒
線径(mm)6
可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
用途盗難対策!
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
サイズ(mm)12×700
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
色グレー
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
均等耐荷重(kg/段)300
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカースズキ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
世界で愛される品質、播州織の生地を使ったカバー。ひんやり感を感じさせない暖かい肌触りの起毛タイプ
サイズシングル(150×210cm)
アズワン品番68-7022-12
素材表面:綿100%(播州織生地) 裏面:綿100%(オーガニックコットン100%)
1枚
¥16,998
税込¥18,698
4日以内出荷
クルクル廻る回転持ち手付きで楽々作業。よく見える濃い蛍光染色が5色。
水に強いプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。
色ホワイト
材質ナイロン糸
リール径(Φmm)W80、H115
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
用途に応じて積み重ねて使える積み重ねラック。同じラックや色違い、トレーなどを組み合せて自由にカスタマイズ。オリジナルな収納が楽しめる。
材質ポリプロピレン
耐水圧5000mmの防水生地を採用、撥水性・防風性にも優れた防寒ジャンパー。
裏地にはアルミプリント加工を採用し、保温性をキープ。
4cm幅の反射テープを前後に施し、視認性をアップ。
種別ジャケット
混率(%)【表】ポリエステル100(リップストップ)(PUコーティング)、【裏】ポリエステル100(タフタ)(アルミプリント)、【中綿】ポリエステル100
機能耐水性・透湿性・撥水性・防風性・防寒性・保温性
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
差込角(DR)3/4
一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
材質ターポリン(ハトメ加工×14)
付属品ヒモ
寸法(mm)900×1800
質量(g)780
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状キセル管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状キセル管
幅W×全長(mm)30×150
耐熱温度(℃)280
セット内容先・中・仕上げ(3本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
心理術は、良好な人間関係を築くための最強ツールです。相手の本音を見抜く、自分の思い通りに操る、苦手な人を攻略する…etc.。本書では、仕事や人付き合いの悩みを瞬時に解決する、即効性の高い心理テクニックを200以上収録しています。
判型小B6変形
ページ数192
著者名神岡 真司(監修)
初版年月2019/05/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
いい言葉は、いい人生をつくる。生き方に悩む現代人に「生きるヒント」を与えてくれる禅語。もっとやさしく、もっとラクに、もっと実のある生き方をしたい?禅語にはそれに応える深さとやさしさ、きびしさがあります。そうした禅のことばを現代に即したやさしい解釈で紹介します。
判型小B6変形
ページ数192
著者名永井 政之(監修)/宮下 真(著)
初版年月2019/05/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
なかなか行動に移せない…、始められない…、続けられない…。そんな「行動できない人」になっていませんか?。あなたが行動できないのは、やる気や性格、能力のせいではありません!自分を正しく動かすコツを知らないだけなのです。本書では、話題の行動科学マネジメントの理論に基づいた行動強化のコツを紹介(50メニュー)。自然と行動したくなる環境や仕組みを作ることで、誰でも「サクサク動ける人」に変わる秘訣をアドバイスします。
判型小B6変形
ページ数192
著者名石田 淳(監修)/冨山 真由(著)
初版年月2019/05/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
ひょっとしたらモノの言い方ひとつで損をしているかもしれません。本書は、社内・社外でのコミュニケーション、接客、電話対応、会議、面接、近所付き合いなど、。仕事や日常の様々なシーンで役立つ、大人として必須の言葉を集めたフレーズ集です。それらフレーズとともに、実例と解説もサクサクとテンポ良く登場しますので、。あっという間に好印象の言葉遣いが身につきます。「お願い・要求」「感謝・労い・褒める」「叱る・注意・指摘」「断る・謝る」「意志伝達・共感」など、。あらゆる頻出シーンで活用できる厳選フレーズばかりです。
判型小B6変形
ページ数192
著者名櫻井 弘(監修)
初版年月2019/05/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
材質耐熱アルミニウム
寸法(mm)外寸530×380×H15
1枚(1枚)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
全長(mm)1900
1本(1本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
2500年もの間世界中で読み継がれてきた論語。その中にあるのは人間の根本に関わる内容ばかりです。本書はその論語の中でも、特に心に響く珠玉の言葉を厳選し、美しくより良く生きるための言葉として、わかりやすい解説とともに紹介します。
判型小B6変形
ページ数192
著者名中村 信幸(監修)/宮下 真(著)
初版年月2019/05/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
私たちの身の回りには、いまだに数多くの面白いネタが潜んでいます! 「雪崩は新幹線より速い!」「じつは太陽は燃えていない!」 本書はこのような「気候・天気・地球」「宇宙」「動物」「ニュース・新技術」「人間のカラダ」「植物」「日常生活」などをテーマに、そのふしぎに迫った雑学文庫です。面白いネタばかりですので、雑談の際に思わず誰かに話したくなるはずです。
判型小B6変形
ページ数240
著者名荒舩 良孝
初版年月2019/05/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ