・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46
外周長(mm)1219
ベルト2926V
寸法b(mm)14
ピッチ周長さ(mm)1191
角度θ(°)26
1個
¥34,323
税込¥37,755
19日以内出荷
仕様TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定
寸法(mm)18(Dia.)×15
直径(Φmm)18
高さ(mm)15
電圧(V)50dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量470μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
用途欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ヘアライン
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1個
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン。後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
素材シーティーワイ
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地は、トリコロールのアクセントが映える鮮やかな白。透けにくいから、安心して着用できます。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟で、すっきりスマートな印象に。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適です。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。
色白
混率(%)ポリエステル75% 綿25%
機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電
素材トリコットカノコ
性別男女兼用
横型の与薬ケースを採用し、新しい与薬管理ができるカートです。1日分の与薬ケースを横一列に配置し、ワンデイサイクルで運用ができます。分包紙が正面を向いて納まりますので、氏名の確認がしやすくなりました。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。個人情報保護とセキュリティが万全なカギ付シャッターを標準装備。
キャスター径(Φmm)125(静音・前面ロック付)
仕様1引出の与薬ケース数/KH-1080-01ピンク×8コ、KH-1080-02ブルー×8コ、KH-1080-03イエロー×8コ、KH-1080-04グリーン×8コ
材質本体/スチール、フレーム/ステンレス、天板/メラミン化粧板、引出/アルミ
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×306×60
シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です
綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置
シワになりにくく、ショート丈で動きやすい
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
仕様防透性:2
色サックス
厚さ2
素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%
エコエスモスラックス。ノータック、脇ゴム、ポケットなし、裏付
股下(cm)80(フリー)
素材エコエスモ
グリーン購入法適合
脱プラスチックの取り組みに!環境にやさしく、紙資源としてリサイクルが可能な紙製のクリアフォルダです。目の錯覚を利用した特殊な透かし模様の「トリックパターン」により、挟んだ書類の文字が分断されたように見え、のぞき見対策になります。「トリック!パターン」の範囲は書類のタイトルや内容の一部が確認でき、完全に隠さないので持ち主には内容がわかります。
用途レーザプリンタで内容物の説明やチェックリストなどを広範囲に印刷でき、会議や説明会の資料を入れるのに便利です。両サイドに2穴パンチ用ガイドマーク付きで、書類を入れたままファイリングでき、分別せずそのまま廃棄することもできます。
材質上質紙
寸法(mm)220×310
坪量(g/m2)104.7
適合プリンタレーザプリンタ
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
カラフルなビオシリーズにピュアな光沢が美しいパルホワイトが仲間入り。メニューのジャンルを問わずお使いいただけます。
用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)150×28
容量(mL)200
シリーズビオ
電子レンジ×
食器洗浄機○
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
材質SUS304
サイズ【ヘルール】1S
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧50Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)530
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
長さ(mm)20
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧35Vdc
直径(Φmm)10
シリーズKY
寿命7000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)164
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、スルーホール
テクノロジーアルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)46
リップル電流(mA)1400rms
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合(本体品番)G2000T
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の
選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。
レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる
フィッティングパーツやボルト類が含まれます。
主な適合車種YZF-R25 (ABS) 19-20/YZF-R3 (ABS) 19-20
機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の
選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。
レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる
フィッティングパーツやボルト類が含まれます。
アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。
さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
寸法(mm)10(Dia.)×16
電圧35Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)16
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)460
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16
電圧35Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)16
シリーズSMG
寿命2000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)645
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ